Page 412 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 412
Lupa | Espejos
Lupa escala óptica
Lupa luminosa banda para la cabeza
5515B Espejo
Espejo 28.5 mm Ø
Longitud total 220 mm, mango 195 mm
Dos piezas negras de nylon y fibra de vidrio, espejo inoxidable y funda azul
TMMango desmontable
TMPara todas las aplicaciones de equipos electrónicos
Proporciona ampliación 7x con armarios centrándose anillo. Se suministra con retícula escala combinación. Se adapta mango iluminador. El accesorio de iluminación proporciona un método conveniente de aumentar la claridad de la imagen visualizada cuando se utiliza la lupa óptica escala. Accionado por 2 baterías del tamaño de x C (no incluidas).
Esta lupa banda para la cabeza tiene las siguientes características estándar. Lentes de acrílico multi- revestidos ofrecen una opción de 4 poderes de aumento a través de una combinación de los flip-up lentes fijos, y monóculo: 1.5, 3.0, 9.0 y 10.5. También cuenta con doble LED brillante iluminación, inclinación y ajuste LED giratoria, una visera que se puede levantar y bajar según sea necesario, y la lupa se puede utilizar cuando se usan gafas.
La lupa de casco es más útil para los trabajos de montaje y la inspección y también es adecuado para las aficiones, manualidades y lectura general.
Código de Pedido
C3421569
Diámetro
28,5 mm
Longitud
220 mm
Precio Ud. €
11,40
Espejo 5515M
Código de Pedido
C6500072
C6500074
Lupa ocular iluminada
Precio Ud. €
66,77
Código de Pedido
C6557638
3046-OP Lupa
Precio Ud. €
18,47
Espejo 30 mm Ø
Longitud total 210 mm
Mango macizo inoxidable, marco del espejo inoxidable y funda azul
Código de Pedido
C3421572
Diámetro
30 mm
Longitud
210 mm
Precio Ud. €
15,77
5515GV Espejo
1 Lupa ocular LED iluminada con acabado negro. 10 aumentos Luz LED luminosa de posición ajustable con botón de conexión/desconexión.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5092742 9,71
Lupa de mano
Espejo 30 mm Ø, con aumento tipo x9
Longitud total 215 mm
Marco del espejo inoxidable, funda azul y eje de acero con mango de protección naranja
Orientable en todas direcciones
Lupa 10 aumentos con luz LED para facilitar
las inspecciones
40000 horas de vida bajo condiciones de uso normal Necesita 3 pilas AAA, 40-50 horas de vida en condiciones de uso continuo
Código de Pedido
C3421570
Diámetro
30 mm
Longitud
215 mm
Precio Ud. €
15,82
Código de Pedido
C3417340
Espejo pequeño 5515L
Precio Ud. €
17,74
Espejo de inspección 55 mm de diámetro
Este espejo telescópico tiene un mango telescópico completamente cromado y un soporte de espejo articulado.
El espejo puede fijarse en cualquier posición para una visualización óptima.
La lupa tiene una lente de cristal esmerilado de 60 mm de diámetro. La distancia focal es de 100 mm.
Código de Precio Pedido Aumento Ud. €
C4971533 2,5 5,87
Espejo 21 mm Ø
Longitud total 160 mm
Mango de plástico, marco del espejo inoxidable y funda azul
Para trabajar con circuitos impresos
Especificaciones: -
Diámetro de espejo: 50 mm
Longitud completamente extendida: 780 mm Longitud completamente plegado: 200 mm Mango: Empuñadura de plástico de 14 mm de diámetro x 120 mm de longitud
Código de Pedido
C4971823
Código de Pedido
C3421571
Diámetro
21 mm
Longitud
160 mm
Precio Ud. €
12,02
Precio Ud. €
12,52
398
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26706 35251
138403
8492 8668
135655
26651
8491 8493
8490