Page 411 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 411
Tijeras | Punzones | Pinceles | Lupa
Brocha con cabeza en ángulo y de gran alcance
Tijeras de Kevlar® y fibra óptica
Brocha de esmaltado
Código de Pedido
C2708715
Longitud total
203 mm
Largo de la mordaza
75 mm
Precio Ud. €
44,00
Brocha para esmalte/pegamento con mango de madera en forma de varilla.
Código de Pedido
Precio Tamaño Ud. €
3/8 “ 1,00
Brocha con cabeza en ángulo y de gran alcance. Para tareas de pintura y limpieza. Permite llegar a zonas de difícil acceso. Mango largo de plástico.
C6905312
2633/S4 Juego de punzones, ganchos y cinceles en miniatura 130mm de largo
Brocha de laminación con mango de madera
Código de Pedido
C6905310
C6905311
Tamaño
1”
2 “
Precio Ud. €
1,78
2,23
Lupa de lente de desdoblamiento
Punzones y ganchos en miniatura
Para trazar, alinear, retirar anillos-O, perforar en cuero o telas
Para limpiar en rincones y escondrijos
Mangos de plástico con varilla de acero inoxidable 2633/S4 longitud total 130 mm
2633L/S4 longitud total 250 mm
Código de Precio Pedido Número de Parte Ud. €
C3416805 2633/S4 11,63
C3416806 2633L/S4 12,35
Brocha desechable con mango negro
Brocha de laminación. Cerdas de color blanco puro y mango de madera sin tratar. Ideal para fibra de vidrio y laminación.
Código de
Pedido
C6905298
C6905299
C6905300
C6905301
C6905302
C6905303
Precio Tamaño Ud. €
1/2” 0,78
1” 1,00
1-1/2 “ 1,39
2“ 1,73
3“ 2,95
4“ 4,57
Ofrece una amplificación de alta calidad libre de
distorsión Construcción “Hastings Triplet” de 3 lentes
unidas. Las lentes están embutidas como protección 1 contra daños. Las lentes giratorias están alojadas en un
cuerpo cromado pulido. Se suministran en un estuche
de cuero para mayor protección.
Brocha de laminación con mango de plás- tico
Código de Pedido
C5083800
4 lente de la lupa de bolsillo
Precio Ud. €
34,13
Mango negro de madera. Cerdas de color negro puro. Ideal para resina y pegamento.
Código de Precio Pedido Tamaño Ud. €
C6905292 1/2” 0,67
C6905293 1” 0,72
C6905294 1-1/2 “ 0,89
C6905295 2“ 1,28
C6905296 3“ 1,89
C6905297 4“ 3,62
Brocha de laminación. Mango de plástico. Cerdas de color blanco puro. Ideal para fibra de vidrio y laminación.
Código de Pedido
C6905304
C6905305
C6905306
C6905307
C6905308
C6905309
Precio Tamaño Ud. €
1/2” 0,89
1” 1,39
1-1/2 “ 1,78
2“ 2,34
3“ 3,96
4“ 6,58
Una lupa de bolsillo 4 lentes, los lentes se deslice completamente en la carcasa de protección, ampliación: X3, X4.5, X6 y X9.
Código de Pedido
C6052589
Precio Ud. €
8,04
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201400
8665
41108
201407
201401
201409
135656
33915
201408