Page 410 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 410
Varios Herramientas Pinzas | Tijeras
Tijeras de electricista rectas Hojas de acero inoxidable con microdentado 1128BCX
Pinzas de alta precisión Lindström
SC127 Tijera de electricista
Pinzas de alta precisión
Material: Acero inoxidable, anti-magnético, anti-ácidos Acabado: Pulido
Puntas gruesas y laterales estriados
Tijera de electricista con anillas plastificadas
Pequeño hueco en la hoja de la tijera que permite pelar cables
Longitud de corte 45 mm
Suffix S = Versión hoja dentada
Código de Pedido
C5094084
Longitud total
155 mm
Largo de la mordaza
55 mm
Precio Ud. €
23,50
Código de Pedido
C3436669
Longitud
120 mm
Precio Ud. €
21,04
Código de Pedido
C3434266
Longitud
127 mm
Longitud hoja
45 mm
Precio Ud. €
6,03
Tijeras de electricista rectas Hojas de acero inoxidable con microdentado 1128BMX
Pinzas de agarre de alta precisión Lindström
SC150NG Tijera de electricista
Pinzas multi-uso con puntas fuertes, desafiladas y
puntas y laterales estriados
1 Material: Acero inoxidable, anti-magnético, anti-ácidos
Acabado: Pulido
Código de Precio
Tijera de electricista.
Requieren menos fuerza de corte
Mejor accesibilidad a espacios reducidos Longitud de corte 38 mm
Código de Pedido
C2708594
Longitud total
145 mm
Largo de la mordaza
54 mm
Precio Ud. €
16,40
Pedido Longitud
C3436705 140 mm
Herramientas de precisión Lindström
Ud. €
18,53
Código de Pedido
C3999570
Longitud Longitud hoja
152 mm 38 mm
Precio Ud. €
8,64
Tijeras de electricista con perfiles de sierra graduados con estuche
Tijeras universales
Pinzas de alta prefinición con puntas fuertes con doble inclinación, laterales y puntas estriados
Material: Acero inoxidable, anti-magnético, anti-ácidos Acabado: Pulido
• Adecuadas para cortar juntas y otros materiales (papel, cartón, láminas, cuero etc...)
• Pequeña cuchilla adicional para alambres y cables delgados
• Con pelacables para cables de 1,0, 1,5 y 2,0 mm
Código de Pedido
C2708598
Longitud total
145 mm
Largo de la mordaza
50 mm
Precio Ud. €
19,00
Código de Pedido
C3436676
Longitud
150 mm
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6015876
Precio Ud. €
15,63
14,79
396
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8446
8445 8293
43825
8694 8691
41106
41105 41107