Page 39 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 39
Llaves: Llaves de estrella
Juego de 13 llaves de estrella largas de boca doble
2Z Llaves de estrella largas acodadas de boca doble
Juegos: Llave de dos bocas en estrella
StahlwilleSTABIL® muy acodadas, DIN 838/ISO 10104 (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C2700686
Rango del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3748931
Descripción del artículo
20 9 Llaves dobles de estrella, acodadas
Contenido del kit
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
- 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x24
Precio Ud. €
87,57
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 182,50 16x17-18x19-20x22-21x23- 24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Llave de estrella de dos bocas extra-acodada, dimensiones en pulgadas
Según: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Llaves de estrella AF
Forjadas en acero al cromo-vanadio de la más alta calidad. Cañas con acabado satinado, bocas pulidas y chapado de cromo en toda la herramienta. Fabricadas según los estándares BS7586 y DIN3113.
Código de Pedido
C3417189
C3417192
C1250871
C3417188
C1250874
C1250872
C3417191
C3417190
C1250869
C3417187
C1250868
Tamaño
1/4 x 5/16 in
5/16 x 3/8 in
3/8 x 7/16 in
1/2 x 9/16 in
9/16 x 5/8 in
5/8 x 11/16 in
3/4 x 7/8 in
13/16 x 7/8 in
15/16 x 1 in
1 x 1,1/8 in
1,1/16 x 1,1/4 in
Precio Ud. €
5,40
5,40
5,83
6,11
6,61
7,89
10,59
10,59
14,57
17,27
19,11
Juego de 8 llaves de estrella largas de boca doble
Código de Pedido
C2700683
Rango del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6836158
C3965397
C3965398
C6685110
C3965399
C3965400
C3965401
C3965350
AF tamaño
1/4 x 5/16 “
3/8 x 7/16 “
7/16 x 1/2 “
9/16 x 5/8 “
5/8 x 11/16
3/4 x 7/8 “
15/16 x 1 “
Precio Ud. €
2,39
3,13
3,57
4,78
4,78
6,52
8,51
12,51
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 75,00 16x17-18x19-20x22 mm
1
2-10 A Juego de 10 llaves poligonales de doble boca 1/4 1,5-16”
“
1-1/16 x 1-1/4 “
Juego de 12 llaves de estrella largas de boca doble
Juego de llaves de estrella
• Juegos con los tamaños más utilizados
• Acodado profundo con paredes de corona delgadas, perfil UD
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
Código de Pedido
C1450291
Contenido
1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1 1.1/16x1.1/4 1.1/8x1.5/16
Precio Ud. €
146,33
Código de Pedido
C2700685
Rango del contenido
Precio Ud. €
Forjadas en acero al cromo-vanadio de la más alta calidad. Cañas con acabado satinado, bocas pulidas y chapado de cromo en toda la herramienta. Fabricado según los estándares BS7586 y DIN3113.
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 160,00 16x17-18x19-20x22-21x23- 24x27-25x28-30x32 mm
Código de Pedido
C6495579
Piezas, número de
5
Contenido del kit
3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 15/16
x 1” AF
Precio Ud. €
29,83
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
25
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40261 40259
47564
208049
132331
40262
6526
8322