Page 406 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 406
Herramientas de acero inoxidable Destornillador Bits
Portapuntas de acero inoxidable
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4” según normas 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y series de conexión de Wera 1 y 4 Realización:Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand
Punta de destornillador Phillips de acero inoxidable
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta- puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación, forma contra el desgaste prematuro
Código de Pedido
C4196433
Longitud
50 mm
Precio Ud. €
19,18
Código de Pedido
C4196388
C4196389
C4196390
Tamaño de la punta PH
1
2
3
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
2,93
2,93
2,93
Punta de destornillador de acero inoxidable ranurada
Punta de destornillador de acero inoxidable Phillips larga
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta- puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación, forma contra el desgaste prematuro
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación
Código de 1 Pedido
C4196361
C4196362
C4196363
Espesor de la punta
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Ancho de la punta
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Precio Longitud Ud. €
25 mm 3,58
25 mm 3,58
25 mm 3,58
Código de Pedido
C4196391
C4196392
C4196393
Tamaño de la punta PH
1
2
3
Longitud
89 mm
89 mm
89 mm
Precio Ud. €
5,05
5,05
5,05
Punta de destornillador de acero inoxidable ranurada larga
Punta de destornillador Pozidriv de acero inoxidable
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta- puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación, forma contra el desgaste prematuro
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación
Código de Pedido
C4196394
C4196395
C4196396
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
2,93
2,93
2,93
Código de Pedido
C4196364
Espesor de la punta
1 mm
Ancho de la punta
5,5 mm
Longitud
89 mm
Precio Ud. €
5,12
392
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10899
10897
10939
10923
10915
10913