Page 404 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 404
Herramientas de acero inoxidable Destornilladores | Herramientas de acero inoxidable Llaves hexagonales
Juego de destornilladores de acero inoxidable PZ/Torx
El juego contiene: 3355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 3367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100
Una nueva generación de herramientas, ideales para la industria de la construcción, alimentación, marina, médica y para trabajos de fontanería. Utilizando herramientas de acero inoxidable se evita la contaminación de las ranuras de los tornillos y se previene el proceso de oxidación. Especialmente diseñadas para ofrecer movilidad, flexibilidad y versatilidad, esta serie es compatible para atornillado a mano y eléctrico. La protección antideslizamiento Lasertips asegura un apretado correcto de los tornillos (sin dañarlos), mientras el mango de diseño proporciona un uso confortable.
Juego de 7 destornilladores de acero inoxidable Lasertip VDE PH/RAN
El juego contiene: 3160 i VDE 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 3162 i VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 3247 1 x 0.5x3.0x70
Los destornilladores de acero inoxidable VDE Kraftform son una herramienta segura con varillas con Lasertip para tornillos de acero inoxidable. Aislados, individualmente probados por IEC 60900:2004. Incluyen tester de voltaje y organizador. Una
nueva generación de herramientas, ideales para la industria de la construcción, alimentación, marina, médica y para trabajos de fontanería. Utilizando herramientas de acero inoxidable se evita la contaminación de las ranuras de los tornillos y se previene el proceso de oxidación. Especialmente diseñadas para ofrecer movilidad, flexibilidad y versatilidad, esta serie es compatible para atornillado a mano y eléctrico. La protección antideslizamiento Lasertips asegura un apretado correcto de los tornillos (sin dañarlos), mientras que el mango de diseño ofrece un uso confortable.
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
C4196360 6 43,27
Destornilladores de acero inoxidable Lasertip ranurados VDE
1 Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004, acero inoxidable Realización:Punta cónica tipo Lasertip, acero inoxidable contra riesgo de contaminación Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro
Código de Pedido
C4196330
Cantidad del contenido
7
Precio Ud. €
44,73
Llaves hexagonales de acero inoxidable con punta en bola
Código de Pedido
C4196326
C4196327
C4196328
C4196329
Longitud del Espesor de la punta Ancho de la punta eje
Precio Ud. €
6,75
7,04
7,98
9,84
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
Destornilladores de acero inoxidable Lasertip Phillips VDE
Aplicación:Para tornillos de hexágono interior Realización:De acero inoxidable Salida:Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola
Aplicación:Para tornillos Phillips Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004, acero inoxidable Punta:Tipo Lasertip, de acero inoxidable contra riesgo de contaminación Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
C4196434
C4196435
C4196436
C4196437
C4196438
C4196439
C4196440
C4196441
C4196442
Tamaño hexagonal
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Precio Ud. €
4,18
3,85
3,75
3,65
3,97
4,80
6,26
7,82
12,08
Código de Pedido
C4196331
C4196332
Tamaño de la punta PH
1
2
Longitud del eje
80 mm
100 mm
Precio Ud. €
8,27
11,28
390
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10873 10871 10815
10874 10860