Page 407 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 407
Herramientas de acero inoxidable Destornillador Bits | Llave de tuercas de acero inoxidable
Punta de destornillador de acero inoxidable Pozidriv larga
Punta de destornillador de acero inoxidable Torx BO de seguridad larga
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación
Llave de tuercas de acero inoxidable
Aplicación:Para tornillos de hexágono exterior Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Realización:No magnético, con anillo elástico de sujeción, de acero inoxidable contra riesgo de herrumbre externa
Código de Tamaño de la Pedido punta PZ
C4196397 1
C4196398 2
C4196399 3
Longitud
89 mm
89 mm
89 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
5,05 C4196414
5,05 C4196415
5,05 C4196416
C4196417
C3447202
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Longi- Precio tud Ud. €
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
Punta de destornillador Torx de acero inoxidable
Punta de destornillador hexagonal de acero inoxidable
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación, forma contra el desgaste prematuro
Código de Pedido
C4196422
C4196423
C4196424
C4196425
C4196426
C4196427
C4196428
C4196429
C4196430
C4196431
Tamaño
5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
Longitud total
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Precio Ud. €
9,47
9,47
9,47
10,16
11,08
15,21
9,47
10,16
11,08
15,21
Tamaño de la punt TORX (Sobresa- liente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación, forma contra el desgaste prematuro
Juego de llaves de tuercas de acero inoxid- able
Código de Pedido
C4196400
C4196401
C4196402
C4196403
C4196404
C4196405
C4196406
C3447203
C4196407
Longi- tud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
Código de Pedido
C4196366
C4196367
C4196368
C4196369
C4196370
C4196371
C4196372
C4196373
Tamaño hex- agonal
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
Precio Longitud Ud. €
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
1
Punta de acero inoxidable TStar/SPAX Torx con pasador de seguridad
Punta de destornillador de acero inoxidable hexagonal larga
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación, forma contra el desgaste prematuro
El juego contiene: 3869/4 1 x 5.0x50.0 - 1 x 5.5x50.0 - 1 x 7.0x50.0 - 1 x 8.0x50.0 - 1 x 10.0x50.0 - 1 x 13.0x50.0 - 1 x 1/4 in x50.0 - 1 x 3/8 in x50.0
Juego de llaves de tuercas de acero inoxidable para tuercas de acero inoxidable. Utilizando herramientas de acero inoxidable se evita la contaminación y se previene el proceso de oxidación.
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Realización:Acero inoxidable contra la contaminación
Código de Pedido
C4196432
Cantidad del contenido
8
Precio Ud. €
90,31
Código de Pedido
C4196408
C4196409
C4196410
C4196411
C4196412
C4196413
Longi- tud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Código de Tamaño hex- Pedido agonal
C4196380 3 mm
C4196381 4 mm
C4196382 5 mm
C4196383 6 mm
Longitud
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Precio Ud. €
8,30
8,30
8,30
8,30
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
393
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10930
10929
10924
10912
10906
10931
10936
10933