Page 408 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 408
Juegos de herramientas de acero inoxidable
Juego de 10 puntas de acero inoxidable PZ/Torx
El juego contiene: 3888/4/1 K 1 x 1/4x50;3851/1 TS PH 1 x PH 2x25;3855/1 TS PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25;3867/1 TS TORX« 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
Destornillador hexagonal 1⁄4” de acero inoxidable Bit Check para tornillos de acero inoxidable. Utilizando herramientas de acero inoxidable se evita la contaminación de las ranuras de los tornillos y se previene el proceso de oxidación. La zona de torsión de las puntas absorbe la carga máxima y prolonga la vida útil de la punta, a la vez que protege la cabeza del tornillo. Utilizando las puntas Wera de acero inoxidable en esta herramienta se evita la contaminación de las ranuras de los tornillos de acero inoxidable y se previene el proceso de oxidación.
Juego de 17 piezas de acero inoxidable Kraftform Kompakt
Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo de acero inoxidable Juego de 17 piezas 1 mango destornillador 3816 R Inox con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor
Código de Pedido
C3766741
Cantidad del contenido
17
Precio Ud. €
75,47
Código de Pedido
C4190446
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
36,24
Juego de 30 puntas de acero inoxidable PH/PZ/Torx/Hex
Kit de herramientas de acero inoxidable
1
Destornillador hexagonal 1⁄4” de acero inoxidable Bit Check para tornillos de acero inoxidable. Utilizando herramientas de acero inoxidable se evita la contaminación de las ranuras de los tornillos y se previene el proceso de oxidación. La zona de torsión de las puntas absorbe la carga máxima y prolonga la vida útil de la punta, a la vez que protege la cabeza del tornillo. Utilizando las puntas Wera de acero inoxidable en esta herramienta se evita la contaminación de las ranuras de los tornillos de acero inoxidable y se previene el proceso de oxidación.
1 x 3334⁄6; 1 x 3950 PKL/9; 1 x BC 10⁄9; en una práctica caja para transporte y almacenamiento
Código de Pedido
C4190454
Código de Pedido
C4190452
Cantidad del contenido
30
Rango del contenido
3888/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 3840/1 TS 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 5.5x25 - 3851/1 TS PH 1 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 3855/1 TS PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 3867/1 TS TORX« 2 x TX 10x25 - 2 x TX 15x25 - 3 x TX 20x25 - 3 x
Precio Ud. €
60,58
Precio Ud. €
150,53
394
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10941
10942
10943
10876