Page 405 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 405
Herramientas de acero inoxidable Llaves hexagonales
Juego de 5 llaves macho hexagonales acodadas con mango de acero inoxidable
Juego de 9 llaves hexagonales de acero inoxidable de punta en bola
Código de Pedido
C6822955
Rango del contenido
2,5-3-4-5-6 mm
Precio Ud. €
66,00
El juego contiene: 3950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Esta nueva generación rompedora de llaves hexagonales ha sido desarrollada
para satisfacer la necesidad de herramientas inoxidables, que cada vez se usan más en arquitectura, construcción y diseño de interiores. Estas herramientas de acero inoxidable tienen una durabilidad de por vida y proporcionan la mejor calidad industrial; por eso, no se corroerán en ninguno de sus componentes. También son perfectas para cualquier aplicación general.
Llaves macho hexagonales acodadas con mango, de acero inoxid- able
Código de Pedido
C3856199
Cantidad del contenido
9
Precio Ud. €
34,07
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, de acero inoxidable
• Alta resistencia a la corrosión.
• Excelentes caractéristicas mecánicas.
• Evita el óxido improprio.
• Extremos hexagonales calibrados, para un acoplamiento perfecto con el tornillo. • El atento estudio de las proporciones del mango ergonómico, en función del tamaño de la llave, asegura aprietes elevados incluso en espacios reducidos.
Código de Pedido
C6822950
C6822951
C6822952
C6822953
C6822954
Tamaño
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
Longitud total
153 mm
153 mm
179 mm
200 mm
221 mm
Precio Ud. €
10,50
11,00 1 12,50
14,50
17,50
• Alta resistencia a la corrosión
• Excelentes caractéristicas mecánicas
• Evita el óxido improprio
• El extremo esférico permite trabajar con una inclinación de hasta 30° con respecto al eje del tornillo
• Para apretar, de ser posible, utilizar el lado corto
Juego de 7 llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica (art. 96INOX ES-BP) en estuche de plástico, de acero inoxidable
Código de Pedido
C6822942
C6822943
C6822944
C6822945
C6822946
C6822947
C6822948
Tamaño
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Precio Ud. €
6,25
6,50
6,75
7,50
8,00
12,50
15,00
Código de Pedido
C6822949
Rango del contenido
2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Precio Ud. €
70,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
194849
10875
194850
194851
194852