Page 403 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 403
Herramientas de acero inoxidable Llaves | Herramientas de acero inoxidable Destornilladores
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, en acero inoxidable
Destornilladores de acero inoxidable Lasertip Phillips
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:Acero inoxidable, punta Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
• Tamaño de las cabezas reducido
• Alta resistencia a la corrosión
• Excelentes características mecánicas
Código de Pedido
C4196343
C4196344
C4196345
C4196346
Tamaño de la punta PH
0
1
2
3
Precio Ud. €
6,68
7,71
10,83
15,95
Código de Pedido
C6822933
C6822934
C6822935
C6822936
C6822937
C6822938
C6822939
C6822940
C6822941
Tamaño
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
Longitud total
116 mm
137 mm
148 mm
158 mm
169 mm
180 mm
190 mm
212 mm
233 mm
Precio Ud. €
11,00
11,90
12,90
13,50
14,70
15,70
16,50
17,50
19,00
Longitud del eje
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Destornilladores de acero inoxidable Lasertip Pozidriv
Juego de 9 llaves combinadas de acero inoxidable con soporte compacto
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:Acero inoxidable, punta Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
C4196347
C4196348
C4196349
C4196350
Tamaño de la punta PZ
0
1
2
3
Longitud del eje
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Precio Ud. €
7,61
8,76
12,41
17,92
1
Código de Pedido
C6436543
Precio Ud. €
144,50
Destornilladores de acero inoxidable Torx
Rango del contenido
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Destornilladores de acero inoxidable Lasertip ranurados
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:Acero inoxidable, punta Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:Acero inoxidable, punta Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
C4196351
C4196352
C4196353
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Longitud del eje
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Precio Ud. €
7,28
7,28
7,71
7,71
7,82
8,33
9,06
9,58
10,83
Código de Pedido
C4196339
C4196340
C4196341
C4196342
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
C4196354 Precio C4196355
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
Ud. €
6,36 C4196356
6,68 C4196357 6,98 C4196358 9,15 C4196359
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
389
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10865 194848 194847
10868 10867 10866