Page 38 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 38
Llaves: Llaves de estrella
Llaves de estrella largas de boca doble
2-8 Juego de 8 llaves poligonales de doble boca 6-22mm
Código de Pedido
C2700655
C2700656
C2700657
C2700658
C2700832
C2700833
C2700659
C2700660
C2700662
C2700663
C2700664
C2700665
C2700666
C2700667
C2700668
C2700669
C2700670
C2700671
C2700672
C2700673
C2700674
C2700675
C2700676
C2393495
C2700677
C2393496
C2700678
C2700679
C2700680
Tamaño
6x7 mm
8x9 mm
8x10 mm
10x11 mm
10x12 mm
11x13 mm
12x13 mm
12x14 mm
14x15 mm
14x17 mm
16x17 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
32x36 mm
34x36 mm
35x38 mm
36x41 mm
41x46 mm
Precio Ud. €
6,65
7,05
8,10
7,35
8,10
9,35
8,25
9,45
9,15
11,40
10,40
13,40
12,30
15,40
13,90
15,60
16,90
18,10
20,20
20,80
24,30
27,50
32,00
28,50
42,50
42,50
45,50
56,00
87,00
124,00
• Juegos con los tamaños más utilizados
• Acodado profundo con paredes de corona delgadas, perfil UD • Conforme a la DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
Código de Pedido
C2700500
Contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Precio Ud. €
69,90
2-100 Juego de 10 llaves poligonales de doble boca 6-32 mm
• Juegos con los tamaños más utilizados
• Acodado profundo con paredes de corona delgadas, perfil UD • Conforme a la DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
1 C2700681 46x50 mm Juego de llaves métricas de estrella
Código de Pedido
C2700503
Contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32
Precio Ud. €
111,98
2M/12T Juego de llaves de estrella de 12 piezas
• El extremo cerrado acodado permite salvar los obstáculos salientes y minimizar el roce con los nudillos.
• Fabricadas con acero al cromo-vanadio tratado térmicamente para lograr una resistencia superior a las especificaciones internacionales.
• El chapado profesional protege las llaves de la corrosión. • Durabilidad superior probada.
Juego de llaves de estrella de dos bocas extra-acodadas en estuche de plástico negro
Código de Pedido
C6821009
Cantidad del con- tenido
11
Rango del contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 21x23 22x24 27x30 27x32mm
Precio Ud. €
68,73
Código de Pedido
Número de Parte Contenido del kit
Precio Ud. €
121,70
C1250866 2M/12T 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
24
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
169490
40256
8320
6529 6427