Page 384 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 384
Electrónica Herramientas - Alicates
Electronic Super Knips
Electronic Super Knips
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica
y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte
al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. De acero inoxidable o de acero especial para herramientas Modelo: Acero inoxidable. Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC. Con receptor para evitar la pérdida de alambres.
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica
y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte
al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. De acero inoxidable o de acero especial para herramientas Modelo: Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. También válido para cortar fibras de vidrio (fibra óptica).
Número de modelo
78 13 125
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte metales
1.0 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Tipo de mango
Plastic
Longitud
125 mm
Número de modelo
78 61 125
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte metales
1.2 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Acabado
Barnizado
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
125 mm
Código de Pedido
C2698015
Electronic Super Knips
Precio Número de modelo Ud. €
78 13 125 17,96
Código de Pedido
C2698016
Electronic Super Knips ESD
Precio Número de modelo Ud. €
78 61 125 16,65
1
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica
y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte
al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. De acero inoxidable o de acero especial para herramientas Modelo: Acero inoxidable. Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC.
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura Modelo: Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero especial para herramientas, bruñida.
Número de modelo
78 61 125 ESD
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte metales
1.2 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Acabado
Barnizado
Tipo de mango
Plastic
Longitud
125 mm
Número de modelo
78 23 125
Capacidad, corte
1,0 mm
Capacidad, corte metales
0.6 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
125 mm
Código de Pedido
C2698020
Número de modelo
78 23 125
Precio Ud. €
18,05
Código de Pedido
C2698009
Número de modelo
78 61 125 ESD
Precio Ud. €
18,32
370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7398 7401
7396 7397