Page 385 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 385
Electrónica Herramientas - Alicates
Electronic Super Knips
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica
y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte
al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. De acero inoxidable o de acero especial para herramientas Modelo: Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero especial para herramientas, bruñida. Con receptor para evitar la pérdida de alambres.
Número de modelo
78 71 125
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte metales
1.2 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Acabado
Barnizado
Tipo de mango
Plastic
Longitud
125 mm
Código de Pedido
C2698021
Número de modelo
78 71 125
Precio Ud. €
18,59
Juego de alicates de 7 piezas para electrónica
Modelo: 7 partes, contiene 6 alicates de electrónica y una pinza de precisión. Estuche de tejido de poliéster muy resistente, los alicates están sujetos con cinta elástica, con cierre de cremallera.
1
Código de Pedido
C2713814
Número de modelo
00 20 16
Precio Ud. €
205,97
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7498
7395