Page 386 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 386
PROPIEDAD ANTIMAGNÉTICA
Marina
Servicios de reparación de Electrónica y dispositivos Eléctricos
Fabricantes de Electrónica y dispositivos Eléctricos
Estaciones de servicio y energía
Defensa
Fuerzas aéreas
Fabricante de armas
Trabajos ferroviarios
Telecomunicaciones
Aplicaciones aeroespaciales
Aviación
Laboratorios de alta tecnología
Hospitales (escaners, rayos X, MRI, ECG, Dispositivos desfibriladores...)
Industrias farmacéuticas Industrias nucleares
NMR imanes, espectrómetros, grandes imanes Tesla
INOXIDABLE Y RESITENTE AL ÁCIDO
Trabajos al exterior Construcciones de Diques
Aplicaciones sub-acuáticas
Industria química Bomberos
Instalaciones de desalinización de aguas
Defensa
Fuerzas aéreas
Marina
Industrias farmacéuticas
Construcción de barcos
Plataformas exteriores de Gas y petróleo
Fabricas de sal
PROPIEDADES
100% seguridad de anti- magnetismo
Inoxidable (más que el acero inoxidable)
Extremadamente resistente al ácido
Hipoalergénico
45% más ligero que el acero
Composición
Dureza Temperatura de fusión Resistencia a la tracción
APLICACIÓN Y BENEFICIOS
Esencial para equipos que requieren una completa seguridad no magnética
Especialmente concebidos para aplicaciones en entornos corrosivos como pueden ser en trabajos en la marina o de
aplicaciones de bomberos
Perfecto para la industria química, herramienta duradera
También apropiado por el incremento diario de alergias hacia materiales como el Ni, la alergia más frecuente, presente en la mayoría de las aleaciones de acero
Evita las modernas y frecuentes lesiones causadas por movimientos de carga, como pueden ser la tendinitis o bursitis
MAT.: Ti 6Al-4V
V
Al Otros
3,5%-4,5% 5,5%-6,8% <1%
30-40HRC 1650oC 993N/mm2