Page 383 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 383
Electrónica Herramientas - Alicates
8211 Cortador oblicuo de precisión Lindström
Electronic Super Knips
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Pavonado
Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
Filos de precisión templados por inducción 63-65 HRC
Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
Mangos de material sintético, a salvo de ESD (electroestática) con muelle de retorno Ideales para para reparaciones y montajes de precisión
La capacidad de corte que se describe es para hilo de cobreTM
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica
y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte
al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura. De acero inoxidable o de acero especial para herramientas Modelo: Acero inoxidable. Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC.
Código de Pedido
C1251640
Capacidad, corte
0,2-1,2 mm
Longitud
110 mm
Precio Ud. €
52,83
8247 Cortador oblicuo de precisión Lindström
Número de modelo
78 03 125
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte metales
1.0 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
125 mm
Código de Pedido
C2698014
Electronic Super Knips ESD
Precio Número de modelo Ud. €
78 03 125 15,98
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Pavonado
Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
Filos de precisión templados por inducción 63-65 HRC
Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
Mangos de material sintético, a salvo de ESD (electroestática) con muelle de retorno Ideales para para reparaciones y montajes de precisión
La capacidad de corte que se describe es para hilo de cobreTM
TMTM”CO”: Mangos en material conductivo
1
Código de
Pedido Capacidad, corte Capacidad, corte
C1251647 0,2-1,0 mm 1 mm
8248 Cortador oblicuo de precisión Lindström
Longitud
117,5 mm
Precio Ud. €
55,26
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Filos rectificados muy afilados sin bisel para el corte al mismo nivel. Las puntas de precisa configuración cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Articulación con remache de acero de gran calidad. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura Modelo: Acero inoxidable. Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC.
Número de modelo
78 03 125 ESD
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte metales
1.0 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Tipo de mango
Plastic
Longitud
125 mm
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Pavonado
Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
Filos de precisión templados por inducción 63-65 HRC
Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
Mangos de material sintético, a salvo de ESD (electroestática) con muelle de retorno Ideales para para reparaciones y montajes de precisión
La capacidad de corte que se describe es para hilo de cobreTM
TMTM”CO”: Mangos en material conductivo
Código de Pedido
C2698007
Número de modelo
78 03 125 ESD
Precio Ud. €
17,69
Código de Pedido
C1251648
Capacidad, corte
0,2-0,8 mm
Longitud
117,5 mm
Precio Ud. €
48,95
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8551 8550 8547
7402 7403