Page 382 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 382
Electrónica Herramientas - Alicates
Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles- también
sin bisel para cortar a ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Aprox. un 20 % menos de peso que
los alicates convencionales de electrónica. Articulación roscada con superficies
de articulación fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en toda la zona de apertura. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme. Fundas en dos componentes ergonómicamente optimizadas. Forjado de cromo-vanadio, acero para rodamientos Modelo: Cabeza puntiaguda.
Cortador diagonal de precisión Lindström
Número de modelo Capacidad, corte Capacidad, corte cable Capacidad, corte metales Capacidad, corte hierro Acabado
Tipo de mango Cable duro
Cable medio Alambre fino (max) Alambre fino (min)
Código de Pedido
C2698404
C2698406
79 32 125
1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm
Barnizado
Con agarres de multicomponentes 0,6
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Pavonado
Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
Filos de precisión templados por inducción 63-65 HRC
Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
Mangos de material sintético, a salvo de ESD (electroestática) con muelle de retorno Ideales para trabajo con cable y el montaje de circuitos impresos estandares
La capacidad de corte que se describe es para hilo de cobreTM
Filos en “J” para pelar y cortar cable de cobre aislado
TMTM”CO”: Mangos en material conductivo
79 42 125
0.8 mm 0.1 mm
1.1
1.5 mm 0.2 mm
Número de modelo
79 32 125
79 42 125
0.8
0.1 mm
Código de Pedido
C1251590
C1251591
C1251593
C1251605
C1251624
Número de Parte
8131
8132
8141
8151
8161
Capacidad, corte Capacidad, corte
Longitud
108 mm
108 mm
110 mm
112,5 mm
125 mm
Precio Ud. €
32,02
32,66
25,80
27,11
32,27
Precio Ud. €
38,70
43,25
0,1-1,0 mm
0,1-0,8 mm
0,1-1,25 mm
0,2-1,6 mm
0,3-2,0 mm
1 mm
0,8 mm
1,25 mm
1,6 mm
2 mm
Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica ESD
Cortador diagonal de precisión Lindström
1
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles- también
sin bisel para cortar a ras. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Filos de
corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Aprox. un 20 % menos de peso que los alicates convencionales de electrónica. Articulación roscada con superficies de articulación fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en toda la zona de apertura. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme. Fundas en dos componentes ergonómicamente optimizadas. Forjado de cromo- vanadio, acero para rodamientos Modelo: Cabeza puntiaguda.
Número de modelo Capacidad, corte Capacidad, corte cable Capacidad, corte metales Capacidad, corte hierro Acabado
Tipo de mango
Cable duro
Cable medio Alambre fino (max) Alambre fino (min)
Código de Pedido
C2698413
C2698415
79 32 125 ESD 1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm Barnizado
Con agarres de multicom- ponentes
0,6
79 42 125 ESD 1,5 mm
0.8 mm
0.1 mm
Barnizado
Con agarres de multicom- ponentes
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Pavonado
Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
Filos de precisión templados por inducción 63-65 HRC
Tornillo de unión que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
Mangos de material sintético, a salvo de ESD (electroestática) con muelle de retorno Ideales para trabajos de montaje donde la accesibilidad es determinante
La capacidad de corte que se describe es para hilo de cobreTM
TMTM”CO”: Mangos en material conductivo
Código de Pedido
C1251596
C1251610
C1251631
Número de Parte
8144
8154
8164
Capacidad, Capacidad,
Precio Ud. €
32,28
33,97
42,41
1.1
1.5 mm 0.2 mm
0.8
1.5 mm 0.1 mm
Número de modelo
79 32 125 ESD
79 42 125 ESD
corte
0,2-1,25 mm
0,2-1,6 mm
0,3-2,0 mm
corte
1,25 mm
Longitud
110 mm
112,5 mm
125 mm
Precio Ud. €
40,32
44,73
368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7376 7378
8530
8528