Page 381 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 381
Electrónica Herramientas - Alicates
Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica
Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica ESD
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles- también
sin bisel para cortar a ras. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Filos de
corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Aprox. un 20 % menos de peso que los alicates convencionales de electrónica. Articulación roscada con superficies de articulación fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en toda la zona de apertura. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme. Fundas en dos componentes ergonómicamente optimizadas. Forjado de cromo- vanadio, acero para rodamientos Modelo: Mini-cabeza.
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles- también
sin bisel para cortar a ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Aprox. un 20 % menos de peso que
los alicates convencionales de electrónica. Articulación roscada con superficies
de articulación fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en toda la zona de apertura. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme. Fundas en dos componentes ergonómicamente optimizadas. Forjado de cromo-vanadio, acero para rodamientos Modelo: Cabeza redonda.
Capacidad, corte Capacidad, corte metales Capacidad, corte hierro Acabado
Tipo de mango
Cable medio
Alambre fino (max) Alambre fino (min)
Código de Pedido
C2698418
1,3 mm
0.8 mm
0.1 mm
Barnizado
Con agarres de multicomponentes 0.8
1.3 mm 0.1 mm
Precio Número de modelo Ud. €
79 22 120 ESD 45,86
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
Capacidad, corte Capacidad, corte metales Capacidad, corte hierro Acabado
Tipo de mango
Cable medio
Alambre fino (max) Alambre fino (min)
Código de Pedido
C2698403
1,7 mm
1.0 mm
0.1 mm
Barnizado
Con agarres de multicomponentes 1
1.7 mm 0.1 mm
Precio Número de modelo Ud. €
79 22 125 43,25
Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica ESD
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles- también
sin bisel para cortar a ras. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Filos de
corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Aprox. un 20 % menos de peso que los alicates convencionales de electrónica. Articulación roscada con superficies de articulación fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en toda la zona de apertura. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme. Fundas en dos componentes ergonómicamente optimizadas. Forjado de cromo- vanadio, acero para rodamientos Modelo: Cabeza redonda.
Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica ESD
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles- también
sin bisel para cortar a ras. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Filos de
corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Aprox. un 20 % menos de peso que los alicates convencionales de electrónica. Articulación roscada con superficies de articulación fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en toda la zona de apertura. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme. Fundas en dos componentes ergonómicamente optimizadas. Forjado de cromo- vanadio, acero para rodamientos Modelo: Mini-cabeza.
Capacidad, corte
Capacidad, corte cable
Capacidad, corte metales
Capacidad, corte hierro
Acabado
Tipo de mango
Cable duro
Cable medio
Alambre fino (max) 1.4 mm Alambre fino (min) 0.2 mm
Código de
Pedido Número de modelo
C2698417 79 02 120 ESD
1
Número de modelo Capacidad, corte
79 02 125 ESD 1,7 mm
0.7 mm
1.3 mm
0.2 mm
Barnizado
Con agarres de multicomponentes 0,7
1.3 1
1.7 mm
0.2 mm
Número de modelo
79 02 125 ESD
79 22 125 ESD
Capacidad, corte Capacidad, corte Capacidad, corte Acabado
cable metales hierro
79 22 125 ESD
Precio Ud. €
40,32
44,73
1.0 mm 0.1 mm
1,4 mm
0.6 mm
1.0 mm
0.2 mm
Barnizado
Con agarres de multicomponentes 0,6
Tipo de mango Cable duro Cable medio Alambre fino Alambre fino
Código de Pedido
C2698410
C2698412
(max) (min)
0.1 mm
1
Precio Ud. €
41,36
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
367
7389 210346
7385
210345