Page 380 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 380
Electrónica Herramientas - Alicates
Alicates de corte diagonal para electrónica ESD
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza puntiaguda, sin bisel.
Alicates de corte diagonal para electrónica ESD
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza plana puntiaguda, con bisel pequeño.
Número de modelo
77 42 115 ESD
Capacidad, corte
1,3 mm
Capacidad, corte metales
0.8 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Estilo del cuter
En punta, sin biselado
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Número de modelo
77 52 115 ESD
Capacidad, corte
1 mm
Capacidad, corte cable
0.5 mm
Capacidad, corte metales
0.8 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Estilo del cuter
En punta, con pequeño biselado
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Código de Pedido
C2698329
Precio Número de modelo Ud. €
77 42 115 ESD 31,82
Código de Pedido
C2698308
Precio Número de modelo Ud. €
77 52 115 ESD 33,35
1
Alicates de corte diagonal para electrónica
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción.
El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente
por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Dureza aprox. de los filos de corte 57 HRC. Cabeza plana puntiaguda, con bisel pequeño.
Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles- también
sin bisel para cortar a ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Aprox. un 20 % menos de peso que
los alicates convencionales de electrónica. Articulación roscada con superficies
de articulación fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en toda la zona de apertura. Muelle doble de funcionamiento suave para una apertura ligera y uniforme. Fundas en dos componentes ergonómicamente optimizadas. Forjado de cromo-vanadio, acero para rodamientos Modelo: Cabeza redonda.
Número de modelo
77 52 115
Capacidad, corte
1 mm
Capacidad, corte cable
0.5 mm
Capacidad, corte metales
0.8 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Capacidad, corte
1,7 mm
Capacidad, corte cable
0.7 mm
Capacidad, corte metales
1.3 mm
Capacidad, corte hierro
0.2 mm
Acabado
Barnizado
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Cable duro
0,7
Cable medio
1.3
Alambre fino (max)
1.7 mm
Alambre fino (min)
0.2 mm
Código de Pedido
C2698372
Número de modelo
77 52 115
Precio Ud. €
31,73
Código de Pedido
C2698401
Número de modelo
79 02 125
Precio Ud. €
38,70
366
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7409 7410
7387 7407