Page 379 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 379
Electrónica Herramientas - Alicates
Alicates de corte diagonal para electrónica
Alicates de corte diagonal para electrónica
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción.
El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente
por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza puntiaguda, con bisel pequeño.
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción.
El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente
por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza redonda, con bisel y receptor para evitar la pérdida de alambres.
Número de modelo
77 12 115
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte cable
0.6 mm
Capacidad, corte metales
1.2 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Número de modelo
77 32 115
Capacidad, corte
1,3 mm
Capacidad, corte cable
0.5 mm
Capacidad, corte metales
1.0 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Código de Pedido
C2698382
Precio Número de modelo Ud. €
77 12 115 33,62
Código de Pedido
C2698387
Precio Número de modelo Ud. €
77 32 115 31,01
Alicates de corte diagonal para electrónica ESD
Alicates de corte diagonal para electrónica ESD
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza puntiaguda, con bisel pequeño.
1
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza redonda, con bisel y receptor para evitar la pérdida de alambres.
Número de modelo
77 32 115 ESD
Capacidad, corte
1,3 mm
Capacidad, corte cable
0.5 mm
Capacidad, corte metales
1.0 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Estilo del cuter
En punta, con pequeño biselado
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Número de modelo
77 12 115 ESD
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte cable
0.6 mm
Capacidad, corte metales
1.2 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Estilo del cuter
Redonda, biselado normal
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Código de Pedido
C2698305
Precio Número de modelo Ud. €
77 12 115 ESD 34,97
Código de Pedido
C2698307
Precio Número de modelo Ud. €
77 32 115 ESD 32,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
365
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7416 7418
7413 7415