Page 378 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 378
Electrónica Herramientas - Alicates
Alicates de corte frontal de precisión para electrónica
Alicates de corte diagonal para electrónica
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Articulación machihembrada precisa. Con doble muelle
sin fricción. El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente- dureza min. de los filos 56 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción.
El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente
por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza puntiaguda, sin bisel. Dureza aprox. de los filos de corte 57 HRC.
Número de modelo
77 42 115
Capacidad, corte
1,3 mm
Capacidad, corte metales
0.8 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Tipo de mango
Plastic
Longitud
115 mm
Número de modelo
64 22 115
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Cable duro
0,6
Cable medio
1
Alambre suave
2 mm
Código de Pedido
C2698269
Precio Número de modelo Ud. €
64 22 115 32,45
Código de Pedido
C2698357
Precio Número de modelo Ud. €
77 42 115 30,20
Alicates de corte frontal de precisión para electrónica
Alicates de corte diagonal para electrónica ESD
Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Articulación estable, machihembrada y sin juego. Con doble muelle sin fricción. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite Modelo: Cabeza puntiaguda, con bisel pequeño.
1
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Articulación machihembrada precisa. Con doble muelle
sin fricción. El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente- dureza min. de los filos 56 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
77 02 115 ESD
Capacidad, corte
1,6 mm
Capacidad, corte cable
0.6 mm
Capacidad, corte metales
1.2 mm
Capacidad, corte hierro
0.3 mm
Estilo del cuter
Redonda, con pequeño biselado
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Longitud
115 mm
Número de modelo
64 32 120
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Cable duro
0,5
Cable medio
1
Alambre suave
1,5 mm
Código de Pedido
C2698002
Número de modelo
64 32 120
Precio Ud. €
34,92
Código de Pedido
C2698304
Precio Número de modelo Ud. €
77 02 115 ESD 29,70
364
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43875 43874
7420
7412