Page 377 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 377
Electrónica Herramientas - Alicates
Alicates de sujeción
Alicates para electrónica ESD
Una serie de alicates y cortadores para trabajos en placas de circuitos y trabajos de montaje electrónico. Forjados con acero de alta calidad y mecanizados con tolerancias de precisión. Acabado negro mate no reflectante. Mangos de plástico adherido especialmente conformados para un agarre sencillo y para comodidad. Resorte contenido dentro de la articulación y un limitador evita que los alicates se tuerzan.
Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados en electrónica y mecánica de precisión. Para agarrar, sujetar y doblar. Mangos con descarga eléctrica disipativa. Articulación machihembrada precisa. Superficie de las bocas lisa. Cantos sin rebabas. Con doble muelle sin fricción. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Número de modelo
35 12 115 ESD
35 22 115 ESD
35 32 115 ESD
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Plastic
Tipo de la mordaza
Plano, rectangular
Boca plana
Boca en punta
Longitud
115 mm
Longitud 125 mm.
Código de Pedido
C4972251
C4972252
C4972253
C4972254
Descripción del artículo
Alicates de punta plana con sección rectangular
Alicates de punta redonda con cónicas lisas
Alicates doblados con 30° de ataque
Alicates de boca plana, mordazas lisas
Precio Ud. €
19,71
19,71
21,57
19,71
Código de Pedido
C2699023
C2699024
C2699025
Precio Número de modelo Ud. €
35 12 115 ESD 25,61
35 22 115 ESD 25,61
35 32 115 ESD 25,61
Alicates de corte
Alicates de corte frontal de precisión para electrónica
1
Una serie de alicates y cortadores para trabajos en placas de circuitos y trabajos de montaje electrónico. Forjados con acero de alta calidad y mecanizados con tolerancias de precisión. Acabado negro mate no reflectante. Mangos de plástico adherido especialmente conformados para un agarre sencillo y para comodidad. Resorte contenido dentro de la articulación y un limitador evita que los alicates se tuerzan.
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados en electrónica y mecánica de precisión. Articulación machihembrada precisa. Con doble muelle
sin fricción. El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente- dureza min. de los filos 56 HRC. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
64 02 115
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Cable duro
0,6
Cable medio
1
Alambre suave
2 mm
Longitud 112 mm.
Código de Pedido
C4972255
C4972256
C4972257
C4972258
Descripción del artículo
Alicate de corte diagonal con el borde exterior biselado
Alicate de corte diagonal con el corte al ras
Alicate de corte frontal con borde biselado
Alicate de corte frontal con borde a ras
Precio Ud. €
25,33
25,33
27,65
27,65
Código de Pedido
C2698345
Número de modelo
64 02 115
Precio Ud. €
32,67
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
363
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26931 26932
7467
7472