Page 376 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 376
Electrónica Herramientas - Destornilladores
Juego de 6 destornilladores Kraftform Micro Torx
Destornillador de precisión Juego de 6 unidades
Destornillador dinamométrico Micro ESD Kraftform Kompakt 3.5Ncm
El juego contiene: 2067 TORX« BO Micro 1 x TX 7x60 - 1 x TX 8x60 - 1 x TX 9x60 - 1 x TX 10x60 - 1 x TX 15x60 - 1 x TX 20x60
Destornilladores eléctricos de gran calidad o aplicaciones de ingeniería precisa. Su diseño premiado ofrece toda la precisión que un destornillador necesita en una sola herramienta. La punta negra de Wera asegura un encaje preciso en todo momento.
Destornillador micro ESD intercambiable de par ajustable prefijado, gama alta. Ideal para equipos de mantenimiento, reparaciones de cámaras, smartphones y teléfonos móviles, aplicaciones electrónicas, laboratorios dentales y quirófanos. Resistencia de superficie eléctrica de < 109 Ohm para proteger
de forma segura componentes contra la energía electroestática. Fabricado conforme a DIN EN 61340- 5-1. Apto para alojar puntas con media luna de 4 mm (serie Wera 9) y llaves HIOS de 4 mm (serie Wera 21). El valor de par está prefijado en 3,5 Ncm (recomendado por fabricantes de smartphones). Señal claramente audible de exceso de carga cuando se supera el valor prefijado. Precisión ±10% Inviolable. Sistema de 3 zonas Kraftform Micro para un giro más rápido, para una alta transmisión de par y un ajuste sencillo de precisión.
Juego destornilladores de precisión, 6 unidades Para tornillos ranurados y Phillips
En maletín de plástico con agujero para colgar
Código de Precio Pedido Ud. €
C3423489 22,94
Juego destornilladores de precisión, 7 unidades Para tornillos ranurados, Phillips y TORX®
En maletín de plástico con agujero para colgar
Código de Precio Pedido Ud. €
C3423492 26,94
Juego destornilladores de precisión, 24 unidades Para tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales
En maletín de plástico con agujero para colgar
Destornillador de precisión Juego de 7 unidades
Código de Pedido
C3447186
Precio Ud. €
32,84
Código de Pedido
C5043566
Precio Ud. €
123,10
Juego de destornilladores Kraftform Plus Micro; SL, PH, Hex y Torx. 12 piezas en estuche robusto
Juego de destornilladores Micro ESD Kraftform Kompakt; SL, PH, Hex y Torx. 11 piezas en estuche robusto
1
Destornillador de precisión Juego de 24 unidades
12 destornilladores de precisión Kraftform Micro en un estuche robusto; Phillips, Hex y función de sujeción Torx. El destornillador de precisión profesional Wera 2035⁄6 tiene varillas fabricadas con material 73MoV52 para una larga vida útil. El mango posee un sombrerete convexo/cóncavo para una fácil acción de giro y un apoyo cómodo para la mano. El hombro hexagonal integral evita que la herramienta salga rodando. Reduce de manera significativa los tiempos de fijación, resude el corte por aplicación de tornillo. Ideal para los sectores de la electrónica y la ingeniería lumínica. La función de sujeción Torx sujeta el tornillo preparado para su uso, lo cual ahorra el tiempo de búsqueda de tornillos perdidos al intentar acceder al agujero del tornillo.
Contiene:
5 ranurados; 0.23x1.5x40mm, 0.3x1.8x60mm, 0.4x2.0x60mm, 0.4x2.5x80mm, 0.5x3.0x80mm
2 Phillips; PH00x60mm, PH0x60mm
3 hexagonales; 0.9x40mm, 1.5x60mm, 2.0x60mm 2 Torx HF; TX5x40mm, TX6x40mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C4198377 45,33
El juego de destornilladores ESD micro intercambiables de gama alta contiene un mango ESD Kraftform Micro y 10 varillas de destornillador de alta calidad. Encaja
a la perfección en el estuche de transporte compacto: ideal para equipos de mantenimiento, reparaciones
de cámaras, smartphones y teléfonos móviles, aplicaciones electrónicas, laboratorios dentales y quirófanos. Resistencia de superficie eléctrica de < 109 Ohm para proteger de forma segura componentes contra la energía electroestática. Fabricados conforme a DIN EN 61340-5-1. Sistema de 3 zonas Kraftform Micro para un giro más rápido, para una alta transmisión de par y un ajuste sencillo de precisión. Apto para alojar puntas con media luna de 4 mm y llaves HIOS de 4 mm.
El juego contiene:
1 mango ESD
3 ranurados; 0.23x1.5, 0.4x2.0, 0.5x3.0 2 hex; 1.5mm, 2.0mm
3 Phillips; JCIS PH00, J PH0, JCIS PH1 2 Torx; TX5, TX6
Código de Pedido
Precio Ud. €
C5043571 64,29
Código de Pedido
C3423493
Precio Ud. €
91,23
362
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11337
10786
37141
37144
41376
41375 41372