Page 375 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 375
Electrónica Herramientas - Destornilladores
Destornillador de precisión hexagonal de extremo esférico
Juego de 6 destornilladores Kraftform Micro RAN/PH
Destornillador de precisión Torx
Destornillador de precisión para tornillos TORX® Mango: Mango bi-componente. La cabeza giratoria permite un movimiento rápido y cómodo de dedos durante el giro
Tapa en diferentes colores, para una sencilla identificación de la punta
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado
La punta pavonada mecanizada con precisión garantiza una alta precisión y una colocación exacta
Marcado: Dimensiones y número marcados a láser
Precio Ud. €
4,44
4,44
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
Destornillador de precisión para tornillos de cabeza hexagonal
Mango: Mango bi-componente. La cabeza giratoria permite un movimiento rápido y cómodo de dedos durante el giro
Tapa en diferentes colores, para una sencilla identificación de la punta
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado
La punta pavonada mecanizada con precisión garantiza una alta precisión y una colocación exacta
Marcado: Dimensiones y número marcados a láser
El juego contiene: 2035 Micro 1 x 0.30x1.8x60 - 1 x 0.40x2.0x60 - 1 x 0.40x2.5x80 - 1 x 0.50x3.0x80 - 2050 PH Micro 1 x PH 00x60 - 1 x PH 0x60
Destornilladores eléctricos de gran calidad o aplicaciones de ingeniería precisa. Su diseño premiado ofrece toda la precisión que un destornillador necesita en una sola herramienta. La punta negra de Wera asegura un encaje preciso en todo momento.
Código de
Pedido (Sobresaliente)
Tamaño de la punt TORX
Código de Pedido
C3423451
C3423453
C3423452
C3423454
Precio Ud. €
4,07
4,07
4,07
4,07
C3423442 T4
C3423443 T5
C3423444 T6
C3423445 T7
C3423446 T8
C3423447 T9
C3423439 T10
C3423440 T15
C3423441 T20
Tamaño
1,5 X 50
2 X 50
2,5 X 50
3 X 75
Código de Pedido
C3462157
Precio Ud. €
25,04
Juego de 6 destornilladores Kraftform Micro Torx
Micro llaves de vaso Kraftform
Microdestornillador Kraftform hexagonal
1
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Código de Pedido
C4196257
C4198356
C4196258
C4196259
C4196260
C4196261
C4196262
C4196263
C4196264
C4196265
C4196266
Tamaño Precio
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
hexagonal
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
Longitud del eje
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Ud. €
7,92
7,86
7,86
6,91
6,91
6,91
7,35
7,35
7,55
7,55
7,55
Código de Pedido
C4196214
C3925230
C4196215
C4196216
C4196217
C4196218
C4196219
Tamaño Precio
El juego contiene: 2067 TORX« BO Micro 1 x TX 7x60 - 1 x TX 8x60 - 1 x TX 9x60 - 1 x TX 10x60 - 1 x TX 15x60 - 1 x TX 20x60
Destornilladores eléctricos de gran calidad o aplicaciones de ingeniería precisa. Su diseño premiado ofrece toda la precisión que un destornillador necesita en una sola herramienta. La punta negra de Wera asegura un encaje preciso en todo momento.
hexagonal
0,7 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Longitud del eje
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Ud. €
5,46
4,79
4,19
4,04
3,67
3,67
3,34
Código de Pedido
C3447186
Precio Ud. €
32,84
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10807
41370
10813
41371
10786
10783