Page 374 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 374
Electrónica Herramientas - Destornilladores
Microdestornillador Kraftform Phillips
Destornillador de precisión Pozidriv
Destornillador de precisión Torx
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Punta negra anti-descamado, de adaptación perfecta, mecanizada con precisión. Zona delgada para una operación rápida. Materiales de primera calidad y tecnología de mango de 2 componentes para un agarre cómodo. Orificios de suspensión para orden en el taller. El sombrerete giratorio permite un giro preciso en espacios reducidos. DIN 5260 ISO 9764-PZ.
Punta negra anti-descamado, de adaptación perfecta, mecanizada con precisión. Zona delgada para una operación rápida. Materiales de primera calidad y tecnología de mango de 2 componentes para un agarre cómodo. Orificios de suspensión para orden en el taller. El sombrerete giratorio permite un giro preciso en espacios reducidos
Código de Pedido
C4196202
C4196203
C4196204
C4196205
C4196206
C4196207
Tamaño de la punta PH
00
00
0
1
1
1
Longitud del eje
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
Precio Ud. €
4,64
4,83
3,91
4,11
4,64
4,94
Código de Pedido
C5079136
C5079137
Tamaño de la punta PZ
PZ0
PZ1
Longitud hoja
60 mm
80 mm
Precio Ud. €
3,12
3,48
Código de Pedido
C5079138
C5079139
C5079140
C5079141
C5079142
Longitud hoja
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
T6
T7
T8
T9
T10
Precio Ud. €
4,30
4,30
4,30
4,51
4,51
Destornillador Micro Pozidriv Kraftform
Destornillador de precisión Phillips
1
Microdestornillador Kraftform Torx
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Código de Pedido
C4196226
C4196227
Tamaño de la Longitud del
Precio Ud. €
4,04
4,49
punta PZ
0
1
eje
60 mm
80 mm
Destornillador de precisión Pozidrive
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Destornillador de precisión para tornillos Phillips Mango: Mango bi-componente. La cabeza giratoria permite un movimiento rápido y cómodo de dedos durante el giro
Código de Pedido
C4196228
C4196229
C4196230
C4196231
C2557844
C4196232
C4196233
C4196234
C4196235
C4196236
C4196237
C4196238
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
Longitud del eje
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Precio Ud. €
7,25
7,25
7,25
7,25
6,37
5,27
5,75
5,75
5,58
5,58
6,16
6,16
Tapa en diferentes colores, para una sencilla identificación de la punta
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado
La punta pavonada mecanizada con precisión garantiza una alta precisión y una colocación exacta
Marcado: Dimensiones y número marcados a láser
Destornillador de precisión para tornillos Pozidrive Mango: Mango bi-componente. La cabeza giratoria permite un movimiento rápido y cómodo de dedos durante el giro
Tapa en diferentes colores, para una sencilla identificación de la punta
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado
La punta pavonada mecanizada con precisión garantiza una alta precisión y una colocación exacta
Marcado: Dimensiones y número marcados a láser
Código de Pedido
C1251396
C1251395
C3423413
C3423415
C3423414
Descripción del artículo
DESTOR PRECSION PH00X50
DESTOR PRECSION PH0X50
DESTOR PRECSION PH0X200
DESTOR PRECSION PH1X75
DESTOR PRECSION PH1X250
Precio Ud. €
3,85
3,43
4,07
3,62
4,73
Código de Pedido
C1251397
C3423435
Descripción del artículo
DESTOR PRECSION PZ0X50
DESTOR PRECSION PZ1X75
Precio Ud. €
3,65
3,89
360
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41369
10805
41788
10808
33922
10809
33923