Page 373 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 373
Electrónica Herramientas - Destornilladores
Destornillador de precisión ranurado
Destornilladores de precisión planos
Destornillador de precisión para tornillos ranurados
Mango: Mango bi-componente. La cabeza giratoria permite un movimiento rápido y cómodo de dedos durante el giro
Tapa en diferentes colores, para una sencilla identificación de la punta
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado
La punta pavonada mecanizada con precisión garantiza una alta precisión y una colocación exacta
Marcado: Dimensiones y número marcados a láser
Punta negra anti-descamado, de adaptación perfecta, mecanizada con precisión. Zona delgada para una operación rápida. Materiales de primera calidad y tecnología de mango de 2 componentes para un agarre cómodo. Orificios de suspensión
para orden en el taller. El sombrerete giratorio permite un giro preciso en espacios reducidos. DIN 8320.
Código de Pedido
C5079126
C5079127
C5079128
C5079129
C5079130
C5079131
C5079132
Longitud hoja
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Tip tamaño A x B
1,2 x 0,25 mm
1,8 x 0,3 mm
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3423394
C1251392
C3423395
C1251391
C1251394
C3423401
C1251393
C3423402
C3423406
C3423403
C3423404
C3423405
C3423408
C3423407
Precio Ud. €
3,70
3,70
3,70
3,70
3,24
3,24
3,24
3,24
3,10
3,24
3,10
3,56
3,36
4,18
3,16
3,04
2,65
2,72
2,84
2,90
2,97
Descripción del artículo
DESTOR PRECSION PLANO 1,2X50
DESTOR PRECSION PLANO 1,5X50
DESTOR PRECSION PLANO 1,8X50
DESTOR PRECSION PLANO 1X50
DESTOR PRECSION PLANO 2,5X50
DESTOR PRECSION PLANO 2,5X100
DESTOR PRECSION PLANO 2X50
DESTOR PRECSION PLANO 2X75
DESTOR PRECSION PLANO 3X50
DESTOR PRECSION PLANO 3,5X75
DESTOR PRECSION PLANO 3X100
DESTOR PRECSION PLANO 3X200
DESTOR PRECSION PLANO 4X75
DESTOR PRECSION PLANO 4X250
Microdestornillador para tornillos ranurados Kraftform
Destornillador de precisión Phillips
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
1
Código de Pedido
C4196185
C4196189
C4028778
C4196194
C4196190
C2417772
C4196191
C4196192
C4196193
C4196195
C3532970
C4196196
C4196197
C4196198
C4196199
C4196200
C4196201
C4196183
C4196184
C4196187
C4196188
C2417771
C4196186
Precio Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje Ud. €
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,16 mm
0,18 mm
0,23 mm
0,23 mm
0,25 mm
0,25 mm
1,2 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,2 mm
1,2 mm
40 mm 4,45
40 mm 3,91
60 mm 3,91
100 mm 3,48
40 mm 3,40
60 mm 3,40
100 mm 3,65
50 mm 3,40
80 mm 3,48
50 mm 3,20
80 mm 3,53
100 mm 3,53
150 mm 3,77
80 mm 3,40
80 mm 3,87
100 mm 3,87
150 mm 4,11
40 mm 5,60
40 mm 5,02
40 mm 3,91
60 mm 3,91
40 mm 4,35
60 mm 4,35
Punta negra anti-descamado, de adaptación perfecta, mecanizada con precisión. Zona delgada para una operación rápida. Materiales de primera calidad y tecnología de mango de 2 componentes para un agarre cómodo. Orificios de suspensión
para orden en el taller. El sombrerete giratorio permite un giro preciso en espacios reducidos. DIN 5260 ISO 8764-PH.
Código de Pedido
C5079133
C5079134
C5079135
Tamaño de la punta PH
PH00
PH0
PH1
Longitud hoja
60 mm
60 mm
80 mm
Precio Ud. €
3,63
3,04
3,56
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
359
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10791 33920
33921
41368