Page 372 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 372
Herramientas VDE - Juegos de herramientas | Herramientas VDE - Cuchillos
Surtido de alicates VDE con aislamiento de cubierta 3 pzas
• En embalaje ecológico de cartón
• Mangos con aislamiento de cubierta según EN 60900 / IEC 60900:2004
Juego de alicates FatMax® - 1000V
Alicates de boca grande - 150 mm, alicates de corte - 165 mm y alicates combinados - 165 mm. Cortacables 170 mm
Aristas de corte templadas por inducción y acabado esmerilado manual con mangos de dos materiales. Forja de acero cromado. Trabajo con hasta 1000v y + comprobados hasta los 10000v.
Cuchillo pelacables VDE, hoja curva
• Para abrir y pelar cables en locales húmedos • Con protector de cuchilla
• Con aislamiento VDE según EN 60900 / IEC 60900:2004
Código de Pedido
C2552743
Precio Contenido Ud. €
VDE 8132-160 H VDE 62,33 8250-180 H VDE 8314-
160 H
Código de Pedido
C2694089
Longitud hoja
40 mm
Longitud total
203 mm
Precio Ud. €
51,60
Estuche de 6 piezas con alicates y destornil- ladores VDE
Conjunto de 3 piezas de alicates VDE
1 Cortador diagonal 6”, alicates de punta larga 8” y alicates combinados 7”.
Los alicates IRWIN® Vise-Grip® VDE tienen una total garantía, proporcionando seguridad a la hora de trabajar con equipos eléctricos de hasta 1000V AC o 1500V DC.
El filo de corte endurecido mediante inducción permanece afilado más tiempo. Mordazas maquinadas para una mayor fuerza de agarre. Las empuñaduras ProTouchTM proporcionan mayor comodidad y reducen el cansancio de la mano.
Código de Precio Pedido Ud. €
C3954501 51,64
Código de Pedido
C3953626
Cuchillo para cable
Precio Ud. €
43,00
DESTORNILLADORES:
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con mecanizado
de precisión para un ajuste óptimo
• Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente
sobre el filo para una alta protección contra descargas • Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de
Ergonomía optimizada por la forma del mango
con protección de desviación agradablemente
diseñada. Más seguridad por componentes blandos
antideslizantes. El hueco para el pulgar y el “gancho”
para los dedos al final del mango aseguran una
óptima transmisión de fuerza cuando se presiona la
cuchilla. Cuchilla recta sólidamente fijada. Capuchón
de protección transparente. Cuchilla: acero especial
para herramientas, templado al aceite Descripción:
Comprobación VDE según DIN EN/IEC 60900 : 2004. ALICATES: Cuchilla recta sólidamente fijada. Cuchilla endurecida y
templada al aceite. Mango con protección para mejor
agarre. Capuchón de protección transparente.
calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de pares
elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que permiten
una mejor organización del taller o expositor
• Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un
baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900
• Filos con fresado de precisión, templados adicionalmente por inducción
• Articulaciones de acero remachado, con acción de flujo • Cromado multicapa, de alto brillo, que protege contra la
corrosión
• Aislamiento dieléctrico probado, para una alta protección
contra descargas
• Mango de doble componente para la transmisión de alta
potencia con menos estrés
• Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un
baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900
Incluye: Alicates universales 180 mm, Alicates para corte en diagonal 160 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ2 x 100 mm, comprobador de tensión
• Acero de calidad, forjado en estampa a alta temperatura, templado y revenido
Código de Pedido
C2694042
Número de modelo
98 52
Precio Longitud Ud. €
185 mm 10,40
Código de Pedido
C6808026
Precio Ud. €
62,55
358
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8919
41799
7333
9763
161437
41797