Page 371 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 371
Herramientas VDE - Juegos de herramientas
Juego de alicates VDE, 4 unidades
Estuche de 9 piezas de alicates y destornilladores VDE
Alicates universales 180mm, alicates diagonales 160mm, alicates de boca larga 160mm, 3,0X100mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, PH1X80mm, PH2X100mm, comprobador de tensión.
Destornilladores:
Punta de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizada con precisión.
Aislamiento de hoja comprobado de forma dieléctrica directamente moldeado en la hoja, lo cual ofrece protección contra la electricidad. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre.
Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo.
Todos los mangos incluyen orificios de suspensión para orden en el taller.
Cada herramienta está probada individualmente en un baño de agua a 10.000 voltios conforme a las normas DIN EN 60900, IEC 900.
Alicates:
Acero para herramientas de calidad, estampado en caliente, endurecido y templado.
Bordes de corte endurecidos adicionalmente por inducción, fresados con precisión.
Articulaciones remachadas de acero de acción de flujo.
Cromado de alto brillo multi-capa contra la corrosión.
Aislamiento probado de forma dieléctrica que ofrece. protección contra la electricidad.
Tecnología de mango de 2 componentes para una elevada transmisión de fuerza con menos esfuerzo.
Cada herramienta está probada individualmente en un baño de agua a 10.000 voltios conforme a las normas DIN EN 60900, IEC 900.
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V.
Código de Pedido
C5074206
Juego de alicates VDE de 3 piezas
Precio Ud. €
75,44
Código de Pedido
C5079157
Precio Ud. €
85,67
Estuche compacto 4 piezas
Maletín de plástico resistente a los golpes, versátil, de alta calidad. Relleno de espuma con estructura de panal para equipamientos variados. Dimensiones, exterior (A x A x P): 327 x 65 x 275 mm. Modelo: Todos los alicates comprobados según DIN EN/IEC 60900, 1000V, alicates en acabado 6.
Código de Pedido
C2713829
Número de Parte
00 20 15
Precio Ud. €
94,86
1
Todos los alicates se han probado de acuerdo con la norma DIN EN 60900. 1000 V. Herramientas en bandeja de embutición profunda con tapa transparente. Presentación atractiva con perforación Euro estándar. Material: Embalaje robusto de cartón, impreso. Alicates con cabezas cromadas. Mangos con agarres de multicomponentes.
03 06 180 Alicates universales, 26 16 200 Alicates de boca plana, 70 06 160 Alicates de corte diagonal
Surtido de alicates VDE 3 pzas
• En maletín de plástico
• Mangos con aislamiento de cubierta según EN 60900/IEC 60900:2004
Código de Pedido
C6689608
Contenido del kit
03 06 180 Combination plier, 26 16 200 Snipe nose plier, 70 06 160 Diagonal cutter
Precio Ud. €
66,24
Código de Pedido
C2698081
Contenido
VDE 8098-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314- 160 H
Precio Ud. €
68,55
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
357
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
133784 33697
40206 7499
34127