Page 370 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 370
Herramientas VDE - Alicates
Alicates VDE para fontanería, CV, con articulación entrecruzada y ajuste rápido QuickSnap - 250 mm
Cobra® VDE Tenazas para bombas de agua Hightech
Ajuste deslizando la boca directamente hacia la pieza de trabajo: manejo rápido, seguro y confortable. Abrir mediante pulsación de botón fuera de la pieza. Ajuste preciso para la adaptación óptima a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango. Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto
en la zona de la cabeza y la articulación. Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo
87 26 250
Capacidad, tuberías
50 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Capacidad, garras max
46 mm
Longitud
250 mm
Superficie cromada, 1.000 V con homologación VDE. DIN ISO 8976.
Código de Pedido
C6836161
Alicates para bombas de agua
1
Precio Ud. €
29,56
Código de Pedido
C4028008
Número de modelo
87 26 250
Precio Ud. €
34,74
Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más
de capacidad de agarre. Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
2619V Alicate articulado aislado
Tenaza de apertura múltiple de seguridad
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios ISO 8976, IEC 60900
Pavonado y tratamiento anti-corrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Código de Pedido
C3416783
Longitud
250 mm
Precio Ud. €
24,89
Alicates extensibles FatMax® - 1000V
Número de modelo
88 06 250
Capacidad, tuberías
50 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Capacidad, garras max
36 mm
Longitud
250 mm
Código de Pedido
C2699136
Número de modelo
88 06 250
Precio Ud. €
27,27
Construcción en forja y boca templada por inducción. Ajuste por punta deslizante. Trabajo con hasta 1000v y + comprobados hasta los 10000v.
Código de Pedido
C4199946
Longitud, mm
225
Precio Ud. €
20,96
356
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7271
171658
9749
8707
7371