Page 369 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 369
Tijeras pelacables
Herramientas VDE - Alicates
Cortacables tipo carraca, según norma VDE
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO VÁLIDO PARA ALAMBRE DE ACERO O CABLES TRENZADOS!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Fácil y cómodo manejo con una sola mano, gracias a su efecto carraca. Se requiere un menor esfuerzo debido a su óptima multiplicación. Posibilidad de dos velocidades, para un corte más fácil. Fácil manejo por su reducido peso y forma compacta, especial para trabajar en áreas reducidas. Con retén protector. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. ¡¡NO VÁLIDO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de
corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. Corte muy fácil con una sola mano. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
95 36 250
Tamaño del cable
240 mm2
Capacidad, corte
240 mm2
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
250 mm
Número de modelo
95 16 165
95 16 200
Tamaño del cable
50 mm2
70 mm2
Capacidad, corte
15 mm
20 mm
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
165 mm
200 mm
Código de Pedido
C2698311
Número de modelo
95 36 250
Precio Ud. €
188,24
Código de Pedido
C2708628
C2708618
Número de modelo
95 16 165
95 16 200
Precio Ud. €
35,60
45,27
Cortacables (efecto carraca, 3 velocidades)
Herramientas aisladas 2260V-210
Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño compacto (320 mm de
longitud) – también puede utilizarse en condiciones de reducido espacio. Corta
cables de cobre y aluminio hasta un diámetro de 60 mm, utilizando una o dos
manos. Los filos templados con afilado de precisión cortan recta y limpiamente,
sin aplastar. Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples (¡¡NO VALIDO
PARA ALAMBRE DE ACERO O CABLES TRENZADOS!!). Accionamiento de corona 1 dentada de tres velocidades con alta multiplicación para facilitar el corte en el
manejo con una y dos manos. Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
95 36 320
Tamaño del cable
600 mm2
Capacidad, corte
60 mm
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
320 mm
Alicate cortacables aislado
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios IEC 60900, certificado VDE
Acabado pavonado y tratamiento anti-corrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Apertura máxima: 25 mm
Capacidad de corte: 18 mm Cu/Al
No es adeacuado para cortar cables de acero
Código de Pedido
C4167084
Número de modelo
95 36 320
Precio Ud. €
302,72
Alicates VDE para fontanería, CV, con articulación entrecruzada - 240 mm
Capacidad, corte
25 mm
Longitud
210 mm
Código de Pedido
C3998735
Número de modelo
2260V-210
Precio Ud. €
52,40
Superficie cromada, 1.000 V con homologación VDE. DIN ISO 8976.
Código de Pedido
C6836160
Precio Ud. €
24,17
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
355
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8708
7274
171657
7352
7354