Page 368 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 368
Herramientas VDE - Alicates
Alicate de corte diagonal de fuerza VDE con aislamiento de cubierta 180 mm
Alicates de entallaje para punteras (ferrules)
• Gran efecto de palanca para un corte más fácil
• Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
• Para alambre duro/cuerda de piano - valores vea la tabla
• Capacidad de corte máx. Ø 1,8 - 2,0 mm
• De acero bonificado especial GEDORE, cromado
• Mangos con aislamiento de cubierta según EN 60900 / IEC 60900:2004
Para un entallaje correcto de punteras de acuerdo con norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 2,5 mm. Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Longitud
145 mm
Capacidad, ondulación máxima
2,5 mm2
Capacidad, ondulación mínima
0,25 mm2
Capacidad, diámetro
0,25-2,5 mm2
Código de Pedido
C2698488
Número de modelo
VDE 8316-180 H
Ancho de cabeza
26 mm
Longitud total
180 mm
Precio Ud. €
28,62
Código de Pedido
C4028012
Número de modelo
97 68 145 A
Precio Ud. €
23,31
Alicates de corte diagonal de electricista VDE con función pelacables, 160mm
527V-160 Alicate corte frontal de seguridad
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5743.
Código de Pedido
C5074201
Alicates pelacables para aislamiento, según norma VDE
1
Precio Ud. €
16,21
Alicate corte frontal de seguridad
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios ISO 5748, IEC 60900, certificado VDE
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Código de Pedido
C3420983
Capacidad, corte Longitud
2,0 mm 160 mm
Precio Ud. €
23,67
Para la instalación eléctrica. Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios de 1,5 y 2,5 mm. Filos de corte de precisión, templados inductivamente, para alambre blando hasta 4,0 mm de diámetro, dureza aproximada de los filos 60 HRC. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Tijeras para cables VDE, resorte y seguro integrados
Número de modelo
14 26 160
Tamaño del área del alambre (max)
2,5 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
1,5 mm2
Capacidad, corte
4 mm
Capacidad, corte metales
1.5 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE- tested
Longitud
160 mm
Tamaño del alambre, AWG
15 + 13
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5745.
Código de Pedido
C2698358
Número de modelo
14 26 160
Precio Ud. €
32,40
Código de Pedido
C5074202
C5074203
Tamaño
180mm
220mm
Precio Ud. €
41,34
50,80
354
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7480
33689 41817
33691
8709
7335