Page 367 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 367
Herramientas VDE - Alicates
X-Cut Alicates de corte diagonal compacto
Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso. Eje
de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo durísimo y prolongado. Elevado rendimiento de corte y poco esfuerzo gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas con un punto giratorio desplazado lateralmente. El 20 % de ahorro de esfuerzo en comparación con los alicates de corte diagonal de la misma longitud. Gran apertura para cables gruesos. Corte preciso incluso con hilos finos de CU. Diseño compacto, para ahorrar peso. Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Capacidad, corte cable
2.7 mm
Capacidad, corte metales
3.8 mm
Capacidad, corte
2.2 mm
Capacidad, corte hierro
4.8 mm
Capacidad, corte metales
4.8 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
160 mm
Código de Pedido
C4167081
Precio Número de modelo Ud. €
73 06 160 33,53
Alicates de corte diagonal para trabajos pesados
Fabricado con un eje rígido forjado que le da mayor resistencia ante grandes esfuerzos. Adecuado para todo tipo de alambre incluso la cuerda de piano. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte, la proporción de las palancas y la forma de los mangos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza de los filos de aprox. 64 HRC. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
1
Número de modelo
74 06 160
74 06 200
74 06 250
Capacidad, corte
4,2 mm
Capacidad, corte cable
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
Capacidad, corte metales
3.4 mm
4.2 mm
4.6 mm
Capacidad, corte
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Plastic
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
160 mm
200 mm
250 mm
Código de Pedido
C2698370
C2698336
C2698375
Número de modelo
74 06 160
74 06 200
74 06 250
Precio Ud. €
27,23
31,23
39,92
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
353
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7269
211403