Page 366 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 366
Herramientas VDE - Alicates
Herramientas aisladas 2171V-180
Alicate de corte diagonal aislado
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios ISO 5749, IEC 60900, certificado VDE
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
Cuchillas forjadas y cortes templados por inducción
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Alicates de corte FatMax® - 1000V
Aristas de corte templadas por inducción y acabado esmerilado manual con mangos de dos materiales. Forja de acero cromado. Trabajo con hasta 1000v y + comprobados hasta los 10000v.
Número de Parte
2171V-160
2171V-180
Capacidad, corte
2,7 mm
2,8 mm
Capacidad, corte
1.6 mm
2.0 mm
Capacidad, corte metales
2.5 mm
2.5 mm
Longitud
160 mm
180 mm
Código de Pedido
C3998724
C3998725
Número de modelo
2171V-160
2171V-180
Precio Ud. €
20,15
21,61
Código de Pedido
C4121176
C4121177
C4121180
Precio Longitud, mm Ud. €
175 21,24
195 22,08
210 18,28
Alicates cortaalambres VDE de gran resistencia para corte diagonal - 160 mm
Alicate de corte diagonal VDE con aislamiento de cubierta
• Con cabeza estrecha ideal para espacios reducidos
• Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC • Para alambre semiduro 1,6 mm
1 • De acero bonificado especial GEDORE, cromado
• Mangos con aislamiento de cubierta según EN 60900 / IEC 60900:2004
Superficie cromada, 1.000 V con homologación VDE. DIN ISO 5749.
Código de Pedido
C6836159
Tenazas de corte diagonal aisladas de 1000 V
Precio Ud. €
25,29
Código de Pedido
C2698487
C2552753
Número de modelo
VDE 8314-140 H
VDE 8314-160 H
Ancho de cabeza
18,5 mm
22 mm
Longitud total
140 mm
160 mm
Precio Ud. €
19,92
21,23
Alicates VDE para cortes diagonales
Corta cables - cables de hasta 2,0 mm ø
El acero cromo-níquel aumenta la durabilidad del borde cortante. Mango con los 2 componentes moldeados, confortables y resistentes.
Código de Pedido
C2698578
C2393351
Longitud total
140 mm
160 mm
Capacidad, corte
1,6 mm
1,6 mm
Precio Ud. €
29,00
31,00
Código de Pedido
C4189739
C3954499
C3954500
Tamaño
150 mm
175 mm
200 mm
Precio Ud. €
16,02
16,92
17,81
352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8920 41813 8710
41097 171652 9718