Page 365 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 365
Herramientas VDE - Alicates
2223V Pelacables
Pela cables VDE - 6”/150mm
Pelacables de seguridad, para cables de cobre hasta 5 mm de diámetro Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios
IEC 60900, certificado VDE
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
Cortador en forma de V, para pelar cables de hasta 1,6 mm de forma fácil.
El filo de corte endurecido mediante inducción permanece afilado más tiempo.
Código de Pedido
C4189741
Alicates de corte diagonal VDE para alambre de dureza media
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Código de Pedido
C3897137
Capacidad del gato (min-max)
0,5-5 mm
Longitud
160 mm
Precio Ud. €
25,25
Precio Ud. €
16,92
Alicate pelacables VDE con aislamiento de cubierta 160 mm
• Limitación de abertura, resorte y tornillo de regulación de latón para alambres de 0,8 - 6,0 mm2
• De acero bonificado especial GEDORE, cromado
• Mangos con aislamiento de cubierta según EN 60900/IEC 60900:2004
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5749.
Código de Pedido
C5073398
Tamaño
160mm
Precio Ud. €
18,15
Código de Pedido
C2698054
Ancho de cabeza Longitud total
18,5 mm 160 mm
Capacidad, corte
0,8-6 mm
Precio Ud. €
21,66
C5073399 180mm 23,14
C5073400 200mm 24,66 1
Alicates de corte diagonal
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una vida útil larga. Filos de corte de precisión para alambre blando y duro. Corte limpio, también en las puntas, de alambres finos de cobre. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Número de modelo
70 06 125
70 06 140
70 06 160
70 06 180
Capacidad, corte
2,3 mm
2,5 mm
2,8 mm
4,0 mm
Capacidad, corte cable
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Capacidad, corte metales
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacidad, corte hierro
3.0 mm
4.0 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Plastic
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Código de Pedido
C2698277
C2698359
C2698293
C2698335
Número de modelo
70 06 125
70 06 140
70 06 160
70 06 180
Precio Ud. €
20,43
20,61
22,14
23,81
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41800 8706
7268 33687 9451