Page 364 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 364
Herramientas VDE - Alicates
Alicates para radio/teléfono VDE con cortador, boca curvada 45°, 200 mm
Alicates multiusos VDE, 160 mm
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5745.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5073397 20,05
Alicates curvos de boca cigüeña con filos de corte
Puntas de precisión elásticas y muy resistentes. Bocas largas semi-redondas. Superficie de las bocas rayada. Con filos de corte para alambre semi-duro
de 3,2 mm y alambre duro de 2,2 mm de diámetro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5745.
Código de Pedido
C5074204
Alicates para instalaciones eléctricas
Precio Ud. €
21,06
Alicate multifuncional para instalaciones eléctricas- para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelarlos y entallar punteras. 6 funciones en un alicate. Superficies lisas de agarre en la punta para un agarre sin dañar los hilos individuales. Superficies perfiladas de agarre con orificio de quemador para agarrar material plano y redondo. Agujeros para pelar cables de conductores de
0,7 a 1,5 y 2,5 mm. Mordazas de entallar punteras 0.5 - 2.5 mm. Tijera pelacables con filos de corte templados por inducción para cables de cobre y aluminio de hasta 0,5 - 2,5 mm y 5 mm de diámetro. Agarrar sin abrir los alicates completamente (mecanismo inteligente de cierre en la versión con muelle de apertura). El
filo permanece cerrado y protegido. Diseño delgado para facilitar el acceso. Articulación atornillada: preciso, ningún movimiento cuando se opera con el alicate. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
26 26 200
Capacidad, corte cable
2.2 mm
Capacidad, corte metales
3.2 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Plastic
Tipo de la mordaza
Corte lateral doblado, boca baja
Longitud
200 mm
Número de modelo
13 86 200
Tamaño del área del alambre (max)
2,5 mm2
Tamaño del área del alambre (max)
0,75 mm2
Tamaño del cable
50 mm2
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
200 mm
1 Código de Pedido
Número de modelo
Precio Ud. €
27,72
C2699003 26 26 200
Alicates de punta curvada VDE - 8”/200mm
Alicates de punta curvada 40o - dirección acanalada
Corta cables - cables de hasta 1,6 mm ø
El acero cromo-níquel aumenta la durabilidad del borde cortante y el agarre. Mango con 1 componente moldeado, confortable y resistente.
Código de Pedido
C4189740
Código de Pedido
C4167078
Alicates pelacables VDE, 160 mm
Número de modelo
13 86 200
Precio Ud. €
42,48
Precio Ud. €
18,71
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5743.
Código de Pedido
C5074205
Precio Ud. €
21,06
350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
9449 7267 33686
33696
43880 33693