Page 363 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 363
Herramientas VDE - Alicates
Alicates para radio/teléfono VDE con cortador, rectos
Alicates de punta larga VDE
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5745.
Código de Pedido
C5073395
C5073396
Precio Tamaño Ud. €
160mm 16,11
200mm 17,74
Corta cables - cables de hasta 1,6 mm ø
El acero cromo-níquel aumenta la durabilidad del borde cortante y el agarre. Mango con los 1 componentes moldeados, confortables y resistentes.
Alicates rectos de boca cigüeña con filos de corte
Puntas de precisión elásticas y muy resistentes. Bocas largas semi-redondas. Superficie de las bocas rayada. Con filos de corte para alambre semi-duro
de 3,2 mm y alambre duro de 2,2 mm de diámetro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero eléctrico al vanadio- forjado, templado al aceite
Código de Pedido
C3954497
C3954498
Tamaño
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
16,02
18,71
Alicates de boca grande FatMax® - 1000V
Número de modelo
26 16 200
Capacidad, corte cable
2.2 mm
Capacidad, corte metales
3.2 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Plastic
Tipo de la mordaza
Corte lateral recto, boca baja
Longitud
200 mm
Código de Pedido
C2699001
Número de modelo
26 16 200
Precio Ud. €
24,66
Alicates templados por inducción y acabado con esmerilado manual con mangos y aristas de corte de dos materiales. Forja de acero cromado. Trabajo con hasta 1000v y + comprobados hasta los 10000v.
Código de Precio Pedido Longitud, mm Ud. €
C4121179 160 16,88
1
2430V Alicate de boca semirredonda VDE
Alicate de boca semirredonda aislado
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios
ISO 5745, IEC 60900, certificado VDE
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Bordes afilados para cortar materiales más blandos como cobre y cable con aislamiento de plástico
La punta proporciona un mejor agarre y aumenta la accesibilidad en espacios reducidos
Alicates de punta larga aislados de 1000 V
Código de Pedido
C2699901
C2699902
Longitud total
160 mm
200 mm
Largo de la
mordaza Capacidad, corte
56 mm 1,6 mm
76 mm 1,6 mm
Precio Ud. €
34,00
35,50
Código de Pedido
C2907372
C3877240
Longitud
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
22,40
22,56
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
349
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8703
7266 33685
41116
9730
8921