Page 362 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 362
Herramientas VDE - Alicates
Alicates de combinación aislados de 1000 V Cromados brillantes
Alicate de boca plana VDE
Código de Pedido
C2699880
C2699881
C2699882
C2699883
Longitud total
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
Precio Ud. €
32,50
33,50
35,00
36,50
Alicate de boca plana aislado
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios
ISO 5745, IEC 60900, certificado VDE
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
La punta proporciona un mejor agarre y aumenta la accesibilidad en espacios reducidos
Especialmente indicado para el agarre de material plano
Alicates universales de tipo extra fuerte, según norma VDE
Código de Pedido
C3998739
Longitud
160 mm
Precio Ud. €
18,61
Alicates de punta plana larga aislados de 1000 V
Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales. Trabajo más fácil debido a la multiplicación optimizada. Con filos (aprox. 63 HRC de dureza) para alambre blando y duro, así como alambre de cuerda de piano. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Con zonas
de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite
Número de modelo
02 06 200
Tamaño del cable
25 mm2
Capacidad, corte
13 mm
Capacidad, corte cable
2.8 mm
Capacidad, corte
2.2 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Longitud
200 mm
1 Código de Pedido
C2698805
Alicates de boca plana
Precio Ud. €
24,44
Código de Pedido
C2699893
C2699894
Longitud total
160 mm
200 mm
Largo de la mordaza
56 mm
76 mm
Capacidad, corte
1,6 mm
1,6 mm
Precio Ud. €
35,00
36,00
Número de modelo
02 06 200
Alicates de boca redonda
Bocas planas, cortas. Superficie de las bocas rayada. Acero eléctrico al cromo- vanadio, forjado, templado al aceite
Para formar aros de alambre. Bocas redondas cortas finamente amoladas. Puntas lisas. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo
22 06 160
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Tipo de la mordaza
Boca redondeada
Longitud
160 mm
Número de modelo
20 06 160
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Tipo de la mordaza
Boca plana
Longitud
160 mm
Código de Pedido
C2699090
Número de modelo
20 06 160
Precio Ud. €
Código de Pedido
C2699091
Número de modelo
22 06 160
Precio Ud. €
18,45
18,86
348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7263 7497
41110
43881 41113
8704