Page 361 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 361
Herramientas VDE - Alicates
Alicates universales con cortador
Alicate universal VDE
Superficie cromada, con aprobación VDE para 1.000 V. DIN ISO 5746.
Alicate universal de seguridad
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios ISO 5749, IEC 60900, certificado VDE
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Código de Pedido
C5073392
C5073393
C5073394
Alicates universales
Tamaño
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3998756
C3998757
Alicates Universales VDE
Precio Longitud Ud. €
160 mm 20,28
200 mm 23,79
160mm 19,82
180mm 21,66
200mm 23,61
Los alicates IRWIN® Vise-Grip® VDE tienen una total garantía, proporcionando seguridad a la hora de trabajar con equipos eléctricos de hasta 1000V AC o 1500V DC.
El borde cortante endurecido por inducción permanece afilado más tiempo
El acero cromo-níquel aumenta la durabilidad del borde cortante y el agarre. Mango con los 2 componentes moldeados, confortables y resistentes.
Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Para cortar alambre blando y duro. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Código de Pedido
C4189742
C3954494
C3954495
Tamaño
150 mm
175 mm
200 mm
Precio
Ud. € 1
16,02
16,92
17,81
Número de modelo
0306160
0306180
0306200
Tamaño del cable
16 mm2
Capacidad, corte
10 mm
12 mm
13 mm
Capacidad, corte cable
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Capacidad, corte metales
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Tipo de la mordaza
Combinación de ingenieros
Longitud
160 mm
180 mm
200 mm
Alicates combinados FatMax® - 1000V
Código de Pedido
C3939469
Número de modelo
0306160
Precio Ud. €
18,05
C3958094 0306180 19,44
C3939470 0306200 21,74
Aristas de corte templadas por inducción y acabado esmerilado manual con mangos y boca de dos materiales. Forja de acero cromado. Trabajo con hasta 1000v y + comprobados hasta los 10000v.
Código de
Pedido
C4121174
C3939525
C4121175
Longitud, mm
165
185
200
Precio Ud. €
17,04
17,96
18,92
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
347
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7261
33684
9716
8923
8705