Page 360 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 360
Herramientas VDE - Socketry | Herramientas VDE - Herramientas dinamométricas
Juego de carraca y llaves de vaso VDE aislados - 14 ud.
Carraca reversible VDE 1/2”
• Dotada de un suave y robusto mecanismo
• Asegura la sujeción de los accesorios acoplados al cuadradillo mediante una bola de retención
• El cambio del sentido de giro se produce gracias a 2 botones con los rótulos R y L en el mango
• Cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 de acero cromo-vanadio 31CrV3
• Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004
Llave de vaso VDE 1/2”
• Hexagonal, uso manual
• Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
• De acero vanadio GEDORE 31CrV3
• Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004; aislamiento Check-Tool doble
• Considere 10 - 12 mm de longitud extra, debido al aislamiento de solapado
• El diámetro d1 en las medidas 27, 30 y 32 no esta según norma
Código de Pedido
C1451285
Precio Longitud total Ud. €
270 mm 81,53
• Juego de llave de carraca y vasos, 14 piezas, con aislamiento, certificado por VDE y conforme con IEC
• Incluye una llave de carraca patentada, con aislamiento y macho de 1⁄2”.
• Incluye vasos con aislamiento de 8/10/12/13/14/17/19/22/24 mm, vasos con punta de 5/6/8 mm y alargadera de 125 mm.
Alargadera VDE 1/2”
• Para vasos con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174
• Con tornillo de bloqueo para fijar los vasos de las llaves tubulares
• Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004; aislamiento Check-Tool doble
• No adecuado para uso con VDE IN 19
• Considere 16 - 18 mm de longitud extra, debido al aislamiento de solapado
Código de Pedido
C1451274
C1451275
C1451276
C1451277
C1451278
C1451279
C1451280
C1451281
C1451282
C1451283
C1451284
C2703942
C2703943
C2703944
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
13,34
13,34
13,34
13,34
13,34
13,34
13,34
13,79
14,68
15,56
17,78
24,50
24,50
24,50
Código de Pedido
C5049835
Llave dinamométrica VDE 1/2”
Precio Ud. €
136,47
1 Código de Pedido
C2698031
C2698032
Longitud total
125 mm
250 mm
Precio Ud. €
23,29
30,36
Vaso destornillador VDE 1/2”
Alargadera VDE 1/2”
• Con desbloqueo automático de carrera corta y señal acústica
• Doble escala ajustable manualmente con toda facilidad en valores métricos y SAE
• Con carraca de dentado fino con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 • Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004; aislamiento Check-Tool doble
Código de Pedido
C1451302
Precio Ud. €
404,25
• Con mango tubular, especialmente adecuado para vasos destornilladores VDE IN 19
• Capacidad máxima de 370 N·m
• Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004; aislamiento Check-Tool doble
• Con espiga encajada a presión
• Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
• Puntas de acero GEDORE vanadio especial
• Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004; aislamiento Check-Tool doble
• Los vasos sólo se pueden acoplar junto con VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U y 4507
Código de Pedido
C2698063
Longitud total
125 mm
Precio Ud. €
43,13
Código de Pedido
C1451321
C1451322
C1451323
Tamaño
5 mm
6 mm
8 mm
Precio Ud. €
26,57
26,57
26,57
346
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41462
41458
41463
40275
40267
41794
32253