Page 359 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 359
Herramientas VDE - Llaves
Llave fija de una boca VDE
Llaves ajustables VDE
• De acero vanadio GEDORE 31CrV3
• Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004 • Boca en ángulo de 15 °
Código de Pedido
C2704504
C1451307
C1451308
C1451309
C1451310
C1451311
C1451312
C1451313
C1451314
C1451315
C1451316
C1451317
C1451318
C1451319
C1451320
Tamaño
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Longitud total
105 mm
105 mm
115 mm
125 mm
135 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
175 mm
200 mm
220 mm
245 mm
265 mm
280 mm
Precio Ud. €
15,12
15,12
15,56
15,56
15,56
16,81
16,81
16,81
16,81
16,81
20,90
22,94
25,36
25,36
28,46
Llave ajustable aislada
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios
IEC 60900
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
3 capas de aislamiento con diferentes colores
La mordaza movible se desliza fácilmente operando el tornillo lateral
Número de Parte
8070VL
8071VL
8072VL
8073VL
Capacidad, garras max
20 mm
27 mm
35 mm
39 mm
Longitud
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
Código de Pedido
C3999310
C3999311
C3999314
C3999317
Llave ajustable 1000V
Número de modelo
8070VL
8071VL
8072VL
8073VL
Precio Ud. €
24,58
28,67
33,81
44,38
Llave poligonal de una boca VDE
1
• De acero vanadio GEDORE 31CrV3
• Con aislamiento VDE según EN 60900/IEC 60900:2004; aislamiento Check-Tool doble
Código de Pedido
C2700515
C2700516
C1451289
C1451290
C1451291
C1451292
C1451293
C1451294
C1451295
C1451296
C1451297
C1451298
C1451299
C1451300
C1451301
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Longitud total
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
190 mm
190 mm
210 mm
215 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
295 mm
310 mm
330 mm
Precio Ud. €
19,43
19,43
22,25
22,25
23,12
23,55
24,50
24,50
26,48
26,48
27,43
29,59
31,40
35,36
35,36
Llave ajustable aislada
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios
ISO 6787, IEC 60900, certificado VDE
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado: Cromado y tratamiento anti-corrosión
3 capas de aislamiento con diferentes colores
La mordaza móvil se desliza fácilmente accionando el tornillo de mariposa
Código de Pedido
C4348255
C3425169
Descripción del artículo
ADJUSTABLE WRENCH 1000V 6IN
LLAVE AJUSTABLE 1000V 8
Precio Ud. €
20,12
24,47
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40207 40669
41366
8742