Page 350 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 350
Herramientas VDE - destornilladores
Juego de 5 destornilladores Phillips aislados de 1000 V
Juego de 6 destornilladores VDE planos/ Phillips
BE-9881S Juego de destornilladores aisla- dos VDE
Código de
Pedido Rango del contenido
C2697381 PH0x3x60-PH1x4,5x80- PH2x6x100-PH3x8x150-
PH4x10x200 mm
Precio • Puntas de acabado en negro; no se pelan; con Ud. € mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
*** • Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente sobre el filo para una alta protección contra descargas
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que permiten una mejor organización del taller o expositor
• Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900
• Incluye: 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 mm x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
• Material: Cromo-vanadio-molibdeno
• Tipo de mango: Doble componente PPE/PTE
Código de Precio
Juego de destornilladores aislados ERGOTM, 5 piezas Para tornillos ranurados y Phillips
En caja de cartón
Código de Pedido
C1252055
Precio Contenido del kit Ud. €
SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , 37,37 SL 1x5,5x125 , BE-8610S , BE-
8620S , PH1x80, PH2x100
Juego de 5 destornilladores VDE planos/ Phillips con aislamiento para 1.000 V
Conjuntos de destornilladores FatMax® - VDE 1000v
Pedido
C6808024
Ud. €
29,98
Juego de 7 destornilladores VDE Lasertip PH/RAN
1
Incluye: 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
Punta de acabado en negro; no se pela; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo. Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente sobre el filo para una alta protección contra descargas. Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo. Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés. Agujeros en todos los mangos para colgar que permiten una mejor organización del taller. Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900.
El juego contiene: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
Destornilladores eléctricos de gran calidad para un trabajo más seguro, rápido y sencillo. La protección antideslizamiento Lasertips asegura un apretado correcto de los tornillos (sin dañarlos), mientras el mango de diseño proporciona un uso confortable. Varillas especiales de acero con una vida útil mucho mayor.
PH. Paralelo: 2,5, 4, 5,5 mm, Estrella: #1, #2, Comprobador de circuitos.
Diámetro grande, mango de dos materiales para
un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado
y extremos con códigos de colores para una rápida identificación. Aislamiento hasta 1000v. Comprobado hasta 10000v.
Código de Pedido
C5079153
Precio Ud. €
23,56
Código de Pedido
C4120665
Precio Ud. €
22,00
Código de Pedido
C3757532
Precio Ud. €
36,05
336
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
33928
41154
10555
161433
9614
8427