Page 348 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 348
Herramientas VDE - destornilladores
Destornillador Pozidrive aislado frente a 1000 V
Destornilladores VDE Extra Slim Phillips
La nueva varilla ultra delgada permite llegar a los tornillos más pequeños con seguridad. Destornilladores eléctricos de gran calidad para un trabajo más seguro, rápido y sencillo.
Herramientas aisladas Pozidrive VDE
Código de Pedido
C4190817
C4190818
Tamaño de la punta PH
1
2
Longitud del eje
80 mm
100 mm
Precio Ud. €
9,32
12,85
Punta de acabado en negro; no se pela; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo. Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente sobre el filo para una alta protección contra descargas. Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo. Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés. Agujeros en todos los mangos para colgar que permiten una mejor organización del taller. Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900.
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador aislado para tornillos Pozidriv
Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la varilla. Punta pavonada para mayor precisión
ISO 8764
Control unitario y fabricados según IEC 60900
VDE 0682 PT201 DIN ISO 8764
Punta Pozidriv Código de
Tamaño Precio del punto Ud. €
PZ0 3,85
PZ1 4,55
PZ2 5,61
PZ3 9,43
Código de Pedido
C1252020
C1252023
C1252026
C1252028
C1252030
Longi- tud
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Longitud hoja
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la punta PZ
0
1
2
3
4
Precio Ud. €
6,46
7,45
10,11
14,16
17,56
Destornilladores VDE Phillips PlusMinus MCB
Pedido
C5079150
C5079151
C5079152
C4971414
Longitud hoja
60mm
80mm
100mm
150mm
Destornilladores FatMax® - VDE 1000v
Aplicación:Perfil combinado (Phillips/ranurado) Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Realización:Perfil combinado (Phillips/ ranurado) Mango:Tipo Kraftform con protección anti- giro, multicomponente
Destornilladores VDE Lasertip Pozidriv
Kraftform: El Destornillador de Seguridad. Con varilla Lasertip + buscapolos + Rack Aplicación:Para tornillos ranurados y Pozidriv*) Contenido:Juego de 7 piezas en embajaje de presentación + Bandeja
Código de Pedido
1 C4190826 C4190827
Tamaño de la punta PH
1
2
Longitud del Precio eje Ud. €
80 mm 10,14
100 mm 13,07
Diámetro grande, mango de dos materiales para
un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado
y extremos con códigos de colores para una rápida identificación. Aislamiento hasta 1000v. Comprobado hasta 10000v.
Destornillador Aislado VDE
La nueva varilla ultra delgada permite llegar a los tornillos más pequeños con seguridad. Destornilladores eléctricos de gran calidad para un trabajo más seguro, rápido y sencillo. PlusMinus garantiza un apriete correcto de tornillos de combinación tipo MCB (sin dañarlos), mientras que el mango de diseño permite un cómodo uso intensivo. Varillas de acero con una vida útil mucho mayor.
Código de Pedido
C4120662
C4120663
C4120664
Longitud hoja
75 mm
100 mm
125 mm
Tip tipo
PZ0
PZ1
PZ2
Precio Ud. €
4,60
4,44
5,00
Código de Pedido
C4190838
C4190839
C4190840
C4190841
C4190842
C4190843
C4190844
Tamaño de la punta PZ
0
1
1
2
2
3
4
Longitud del eje
80 mm
80 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
7,86
9,36
12,86
12,90
13,55
14,04
18,25
Destornilladores Pozidrive aislados de 1000 V
Código de Pedido
C5094071
C5094072
C5094073
C5094074
Longitud del eje
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la punta PZ
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4190819
C4190820
Tamaño de la punta PH
1
2
Longitud del eje
80 mm
100 mm
Precio Ud. €
11,71
15,21
0 8,50
1 9,55
2 10,30
3 13,00
334
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10742
10746
10739
10753
26655
41159
45513
8898