Page 352 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 352
Herramientas VDE - destornilladores
CONJUNTO DE 7 DESTORNILLADORES ERGO PH VDE CON COMPROBADOR
Conjunto de destornilladores aislados ERGOTM, 6 piezas y un comprobador de tensión Para destornilladores de cabeza ranurada y Phillips En caja de cartón
Código de Precio Pedido Ud. €
C6865673 ***
CONJUNTO DE 7 DESTORNILLADORES ERGO PZ VDE CON COMPROBADOR
Conjunto de destornilladores aislados ERGOTM, 6 piezas y un comprobador de tensión Para destornilladores de cabeza ranurada y Pozidriv En caja de cartón
Código de Precio 1 Pedido Ud. €
C6865674 ***
Juego de 7 destornilladores VDE Extra Slim PH/RAN
El juego contiene: 160 iS 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 iS 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 iS PZ/S 1 x # 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
La nueva varilla ultra delgada permite llegar a los tornillos más pequeños con seguridad. La abrazadera de resorte RCBO puede utilizarse con la varilla de 3,5mm. Destornilladores eléctricos de gran calidad para un trabajo más seguro, rápido y sencillo.
Juego de 8 destornilladores VDE planos/Phillips/Pozidriv
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
• Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente sobre el filo para una alta protección contra descargas
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que permiten una mejor organización del taller o expositor
• Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900
• Incluye: 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 mm x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
• Material: Cromo-vanadio-molibdeno
• Tipo de mango: Doble componente PPE/PTE
Código de Pedido
C6808022
Juego de 14 destornilladores VDE Lasertip PH/PZ/RAN/Torx
Precio Ud. €
40,12
El juego contiene: 160 iS 1 x 0.6x3.5x100 - 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 165i PZ/S # 1x80 - 1 x 2x100 - 167i 1 x TX 10x80 - 1 x TX15. 1 x TX20 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - 2 x Rack
Código de Pedido
C4198360
Precio Ud. €
67,99
Código de Pedido
C4190806
Precio Ud. €
44,73
338
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10562 200276
200275
11349
161431