Page 349 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 349
Herramientas VDE - destornilladores
Destornilladores VDE Extra Slim Pozidriv
Herramientas aisladas Torx VDE
Herramientas aisladas hexagonales VDE
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador aislado para tornillos hexagonales
Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado pavonado y totalmente templado
La nueva varilla ultra delgada permite llegar a los tornillos más pequeños con seguridad. Destornilladores eléctricos de gran calidad para un trabajo más seguro, rápido y sencillo.
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador aislado para tornillos TORX®
Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado pavonado y totalmente templado
Control unitario y fabricados según IEC 60900
Código de Pedido
C4190834
C4190835
Tamaño de la punta PZ
1
2
Longitud del eje
80 mm
100 mm
Precio Ud. €
10,37
14,81
Control unitario y fabricados según IEC 60900
Destornilladores VDE Pozidriv PlusMinus MCB
Código de Pedido
C3428017
C3428018
C3428019
C3428020
C3428021
Longitud
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Tamaño de
la punt TORX
(Sobresali- Precio ente) Ud. €
T-10 5,90
T-15 5,94
T-20 6,05
T-25 6,27
T-30 8,11
Código de Pedido
C2145172
C2145167
C2145168
C2145169
C2145170
C2145171
Tamaño hex- agonal
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Longitud
75 mm
75 mm
75 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Precio Ud. €
4,50
4,80
6,05
6,75
7,16
9,89
Aplicación:Perfil combinado (Phillips/ranurado) Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Realización:Perfil combinado (Phillips/ ranurado) Mango:Tipo Kraftform con protección anti- giro, multicomponente
Llaves de tuercas aisladas VDE
Código de Pedido
C4190845
C4190846
Tamaño de la Longitud del
Precio Ud. €
10,88
14,63
Destornilladores aislados VDE hexagonales
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Realización:Filo cónico, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
punta PZ
1
2
eje
80 mm
100 mm
Destornilladores aislados VDE Torx
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Aislada,
probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 1 Realización:Filo cónico, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Realización:Filo cónico, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
C4190828
C4190829
C4190830
C4190831
C4190832
C4190833
Tamaño hexagonal
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Longitud del eje
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Precio Ud. €
5,38
5,82
7,30
8,05
8,68
11,81
Código de Pedido
C4190864
C4190865
C4190866
C4190867
C4190868
C4190869
C4190870
C4190871
C4190872
Tamaño
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Longitud del eje
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Precio Ud. €
11,90
13,07
14,09
15,41
16,76
18,13
19,46
22,19
25,13
Código de Pedido
C4190847
C4190848
C4190849
C4190850
C4190851
C4190852
C4190853
C4190854
C4190855
C4190856
C4190857
C4081382
C4190858
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Longitud del eje
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Precio Ud. €
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,03
7,24
7,35
7,55
8,01
8,60
9,19
Código de Pedido
C2697383
Rango del contenido
0,5x3x100-0,8x4x100 -1x5,5x125-1,2x6,5x150 -1,2x8x175-1,6x10x200mm
Precio Ud. €
***
Juego de 6 destornilladores ranurados aisla- dos de 1000 V
11,20
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
335
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10756
10755
10750
10748
8902
41158
10766
8903