Page 351 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 351
Herramientas VDE - destornilladores
Juego de 7 destornilladores VDE Lasertip PZ/RAN
BE-9888S Juego de destornilladores aisla- dos VDE
Juego de 5 destornilladores VDE
Contiene: 2,5X75mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, PZ1X80mm, PZ2X100mm
Punta de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizada con precisión. Aislamiento de hoja comprobado de forma dieléctrica directamente moldeado en la hoja, lo cual ofrece protección contra la electricidad. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad
para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos incluyen orificios de suspensión para orden en el taller. Cada herramienta está probada individualmente en un baño de agua a 10.000 voltios conforme a las normas DIN EN 60900, IEC 900.
El juego contiene: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
Destornilladores eléctricos de gran calidad para un trabajo más seguro, rápido y sencillo. La protección antideslizamiento Lasertips asegura un apretado correcto de los tornillos (sin dañarlos), mientras el mango de diseño proporciona un uso confortable. Varillas especiales de acero con una vida útil mucho mayor.
Juego de destornilladores aislados ERGOTM, 7 piezas Para tornillos ranurados y Pozidriv
En caja de cartón
Código de Pedido
C1252061
Precio Contenido del kit Ud. €
SL 0,4x2,5x75 , SL 0,5x3,0x100 54,81 , SL 0,8x4,0x100 , SL
1,0x5,5x125 , PZ0x75 , PZ2x100
, PZ3x150
Código de Pedido
Precio Ud. €
C5079154 23,56
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
• Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente sobre el filo para una alta protección contra descargas
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que permiten una mejor organización del taller o expositor
• Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900
• Incluye: 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 mm x 150 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
Código de Pedido
C2949564
Precio Ud. €
36,05
Juego de 6 destornilladores VDE planos/ Pozidriv
Conjuntos de destornilladores FatMax® - VDE 1000v
BE-9882S Juego de destornilladores aisla- dos VDE
1
PZ. Paralelo: 2,5, 4, 5,5 mm, Pozzi: #1, #2, Comprobador de circuitos.
Diámetro grande, mango de dos materiales para
un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado
y extremos con códigos de colores para una rápida identificación. Aislamiento hasta 1000v. Comprobado hasta 10000v.
• Material: Cromo-vanadio-molibdeno
• Tipo de mango: Doble componente PPE/PTE
Código de Pedido
Juego de destornilladores aislados ERGOTM, 5 piezas Para tornillos ranurados y Pozidriv
En caja de cartón
Código de Pedido
C4120666
Precio Ud. €
22,00
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1252057
Contenido del kit
SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , SL 1x5,5x125 , PZ1x80 , PZ2x100
Precio Ud. €
36,42
C6808023 29,98
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
337
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
161432
33931
8813
10556
9613
8814