Page 347 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 347
Herramientas VDE - destornilladores
Destornillador Phillips aislado frente a 1000 V
Herramientas aisladas Phillips VDE
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador aislado para tornillos Phillips
Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código-color del mango y su símbolo correspondiente
Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la varilla. Punta pavonada para mayor precisión
Punta de acabado en negro; no se pela; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo. Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente sobre el filo para una alta protección contra descargas. Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo. Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés. Agujeros en todos los mangos para colgar que permiten una mejor organización del taller. Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900.
ISO 8764/DIN 5260
Control unitario y fabricados según IEC 60900
VDE 0682 PT201 DIN ISO 8764
Punta Phillips
Código de Pedido
C5079147
C5079148
C5079149
C4971410
Código de Pedido
C1252000
C1252003
C1252006
C1252008
C1252010
Longitud
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Longitud hoja
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la punta PH
0
1
2
3
4
Precio Ud. €
5,61
6,86
9,44
13,13
17,04
Longitud hoja
60mm
80mm
100mm
150mm
Tamaño del punto
Precio Ud. €
PH0 3,85
PH1 4,55
PH2 5,61
PH3 8,30
Destornilladores FatMax® - VDE 1000v
Destornilladores VDE Lasertip Phillips
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango 1 está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos
con códigos de colores para una rápida identificación. Aislamiento hasta 1000v.
Comprobado hasta 10000v.
Código de Pedido
C4120659
C4120660
C4120661
Pattern
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Longitud hoja
75 mm
100 mm
125 mm
Tip tipo
PH0
PH1
PH2
Precio Ud. €
4,52
4,36
4,88
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Realización:Filo cónico, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Destornilladores Phillips aislados de 1000 V
Código de Pedido
C4190821
C4190822
C2697508
C4190823
C2697509
C4190824
C4190825
Tamaño de la punta PH
0
1
1
2
2
3
4
Longitud del eje
80 mm
80 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
6,69
8,48
9,48
11,47
12,05
12,29
17,37
Código de Pedido
C4286731
C4291585
C4291577
C4291574
C5094065
Tamaño de la punta PH
0
1
2
3
4
Precio Ud. €
9,00
10,30
11,10
14,80
16,90
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
333
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10745
26654
41153
9629
8897