Page 346 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 346
Herramientas VDE - destornilladores
Destornillador plano VDE con aislamiento para 1.000 V
Punta de acabado en negro; no se pela; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo. Aislamiento dieléctrico probado, moldeado directamente sobre el filo para una alta protección contra descargas. Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo. Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés. Agujeros en todos los mangos para colgar que permiten una mejor organización del taller. Cada herramienta se somete a un ensayo individual en un baño de agua a 10.000 V según las normas DIN EN 60900, IEC 900.
BE-8930S Herramientas aisladas
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador aislado para tornillos ranurados
Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código-color del mango y su símbolo correspondiente
Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la varilla. Punta pavonada para mayor precisión
ISO 2380/DIN 5264
Control unitario y fabricados según IEC 60900
VDE 0682 PE201 DIN ISO 2380
Punta paralela
Código de Pedido
C6071596
C4971402
C4971775
C4971403
C4971404
C4971405
C4971406
Longitud hoja
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Tip tamaño A x B
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1251969
C1251982
C1251984
C1251974
C1251975
C1251989
C1251976
Longitud
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Longitud hoja
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Ancho de la punta
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Precio Ud. €
4,90
5,09
5,32
6,42
7,75
10,11
12,76
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
3,47
3,61
4,19
4,90
5,63
7,56
8,30
Destornilladores FatMax® - VDE 1000v
Destornilladores VDE Lasertip ranurados
1
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación. Aislamiento hasta 1000v. Comprobado hasta 10000v.
Código de Pedido
C4120656
C4120657
C4120658
Pattern
Slotted - 1000v
Slotted - 1000v
Slotted - 1000v
Longitud hoja
75 mm
100 mm
150 mm
Tip tipo
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Precio Ud. €
4,44
4,60
5,00
Destornilladores aislados de 1000 V ranurados
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Aislada, probada según IEC 60900 : 2004 Realización:Filo cónico, punta tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
de forma individual Lasertip Mango:Tipo
Código de Pedido
C4190807
C4190808
C4190809
C4190810
C4190811
C4190812
C4190813
C4190814
C4190815
C2534856
C4190816
C2534849
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
Precio Ud. €
5,93
6,12
6,41
7,61
8,72
9,20
10,33
11,95
13,37
12,86
12,86
15,71
0,4 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
10 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Código de Pedido
C5094066
C5094067
C5094068
C4291588
C5094069
C4291587
C5094070
Tip tamaño A x B
0,4 x 2,5 mm
0,5 x 3 mm
0,8 x 4 mm
1,2 x 6,5 mm
1,2 x 8 mm
1 x 5,5 mm
1,6 x 10 mm
Longitud total
175 mm
200 mm
207 mm
268 mm
301 mm
232 mm
326 mm
Longitud del eje
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
175 mm
125 mm
200 mm
Precio Ud. €
7,05
7,40
8,50
10,90
13,00
9,15
14,30
332
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10732
26538
41156
45512
8428