Page 345 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 345
Calentadores de inducción
Calentadores de inducción portátil
Calentador de inducción mediano
Calentador portátil, ligero y muy eficaz adecuado para rodamientos con un diámetro interior de entre 20 y 100 mm, y un peso máximo de 5 kg.
Equipado con controles de temperatura y tiempo, y desmagnetización automática. Se suministra en una maleta de transporte.
• Capaz de calentar un rodamiento de 97 kg en menos de 20 minutos.
• Equipado de serie con tres yugos, permitiendo calentar rodamientos con un diámetro de agujero
desde 20 mm hasta un peso máximo de 120 kg.
• Brazo giratorio para yugo de mayor tamaño.
• Disponible en dos versiones: 230 V/50–60 Hz y 400–460 V/50–60 Hz.
Código de Pedido
C1464446
Calentador de inducción grande
• Amplio voltaje de operación: 100–240 V/50–60 Hz
Código de Pedido
C1464521
Calentador de inducción pequeño
• Diseño compacto y ligero, apenas 21 kg, lo que facilita su transporte.
• Capaz de calentar un rodamiento de 28 kg en sólo 20 minutos.
• Equipado de serie con tres yugos, permitiendo calentar rodamientos con un diámetro de agujero desde 20 mm hasta un peso máximo de 40 kg.
• Disponible en dos versiones: 230 V/50–60 Hz y 100-110 V/50–60 Hz.
Precio Ud. €
3414,00
Precio Ud. €
1791,00
• Capaz de calentar rodamientos de 220 kg en apenas 20 minutos.
• Equipado de serie con dos yugos, permitiendo calentar rodamientos con un diámetro de agujero desde 60 mm hasta un peso máximo de 300 kg.
• Brazo corredero para yugo de mayor tamaño.
• Disponible en dos versiones: 230 V/50–60 Hz y 400–460 V/50–60 Hz.
1
Código de Pedido
C2711570
Heater
Precio Ud. €
2337,00
Código de Pedido
C3234390
Precio Ud. €
6588,00
Los dispositivos de calentamiento por inducción HEATER para rodamientos hasta 1200 kg han sido mejorados considerablemente en términos de rendimiento y seguridad en comparación con las versiones anteriores. Con esta versión se pueden calentar también rodamientos obturados y engrasados. Además de los dispositivos de sobremesa HEATER10 hasta HEATER300 la gama de productos incluye los dispositivos fijos HEATER600 y HEATER1200 para rodamientos grandes. El HEATER300 puede ampliarse con accesorios a una unidad móvil.
El suministro de los dispositivos de calentamiento por inducción HEATER incluye un equipamiento básico para los primeros usos. El rodamiento a calentar se sitúa de forma horizontal en el dispositivo o se cuelga del travesaño.
Código de Pedido
C2365794
C2365799
C3665648
C0185708
C2711586
C3310349
C3310312
Longitud
240 mm
345 mm
340 mm
500 mm
1045 mm
1500 mm
1900 mm
Potencia
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
V / Hz
Altura
255 mm
230 mm
295 mm
480 mm
570 mm
1100 mm
1250 mm
Anchura
200 mm
205 mm
240 mm
290 mm
310 mm
820 mm
1050 mm
Workpiece Bore Min
10 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
55 mm
95 mm
Peso Max Pieza de trabajo
10 kg
20 kg
40 kg
150 kg
300 kg
600 kg
1200 kg
Precio Ud. €
1480,57
1815,84
3492,16
5027,89
7569,42
11896,50
17304,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
331
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7356 7353
45492
7364
7361