Page 341 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 341
Kits de montaje
Kit de herramientas ajustadoras de cojinete
Versión corta. Los componentes precisamente coordinados y elaborados con la mayor precisión aseguran que las fuerzas de montado se transmiten igualmente a las superficies laterales del anillo interior y exterior al instalarse.
Código de Pedido
C6057120
Contenido del kit
15 anillos de impacto, 3 mangas de impacto 15, 20, 30 mm
Diámetro interior Min
10 mm
Interior Diámetro Max
25 mm
Diámetro exterior Min
26 mm
Diámetro exterior máximo
47 mm
Precio Ud. €
328,61
Kit de herramientas ajustadoras de cojinete, modelo ligero de campo
Debido al diseño ligero especialmente pensado para uso portátil en sitios de construcción e instalaciónes exteriores. Los anillos de impacto se montan con un anillo en O de goma para asegurar un dispositivo de ajuste único en el tubo de golpeo. La correcta combinación del anillo de impacto y tubo de golpeo asegura que las fuerzas de montado no se transmitan nunca a los elementos rodantes de los cojinetes.
Código de Pedido
C2711493
Contenido del kit
33 anillos de impacto, 3 mangas de impacto 19, 32, 50 mm
Diámetro interior Min
10 mm
Interior Diámetro Max
50 mm
Diámetro exterior Min
26 mm
Diámetro exterior máximo
110 mm
Precio 1 Ud. €
452,58
Kit de herramientas ajustadoras de cojinetes hecho de acero, ejecución difícil
Los componentes precisamente coordinados y elaborados con la mayor precisión aseguran que las fuerzas de montado se transmiten igualmente a las superficies laterales del anillo interior y exterior al instalarse.
Código de Pedido
C2667518
Contenido del kit
33 anillos de impacto, 5 mangas de impacto 15, 20, 30, 40, 55 mm
Diámetro interior Min
10 mm
Interior Diámetro Max
50 mm
Diámetro exterior Min
26 mm
Diámetro exterior máximo
110 mm
Precio Ud. €
1299,98
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
327
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43739
43741
43740