Page 340 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 340
Interna
1.30/0-9 Extractor interior
• Para extraer rodamientos muy justos, aros, cajas, aros retenes Simmer® etc.
• Modo de empleo: Introducir el extractor interior en el cojinete y enroscar el husillo. Los salientes agudos de las cubiertas se oprimen detrás de la pieza a sacar, entonces colocar el contrasoporte. Colocar ambos piés paralelos al husillo. Así se forma una unidad rigida.
Conjunto de extractores interiores
Código de Pedido
C1450051
C1450052
C1450053
C1450054
C1450055
C2711059
C2711060
C1450056
C1450057
C1450058
C1450059
Tornillo roscado tipo
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Tamaño, rango
5-8 mm
8-12 mm
12-15 mm
15-19 mm
19-25 mm
25-30 mm
30-35 mm
35-45 mm
45-55 mm
55-70 mm
70-100 mm
Precio Ud. €
36,62
36,78
37,95
39,68
40,58
42,23
47,63
58,13
74,33
95,33
145,80
• Conjunto de los extractores interiores más comunes y contra-apoyos para extraer rodamientos, aros, cajas, aros retenes Simmer®, etc.
• En caja de chapa
Código de Pedido
C2711066
C1450060
Contenido
6 internal extractors 12-46 mm 1.30/2 - /6 2 counter-support braces 1.36/1 - /2
8 internal extractors 12-70 mm 1.30/2 - /8 2 counter-support braces 1.36/1 - /2
Precio Ud. €
390,75
567,75
1.34/10 Juego de extractores interiores
Puller Internal Set
1
• Para rodamientos de bola justos, aros, cojinetes y sellos de eje
• Superficie nitrurada con titanio
• Modo de empleo: El extractor interior se introduce en el rodamiento y se enrosca el husillo. Los salientes de las cubiertas se ponen detrás de la pieza a extraer. Colocar después el contra-apoyo o el martillo deslizante.
• Contenido en una práctica caja:
4 extractores interiores:
1.34/1 (5-8,5 mm)
1.34/2 (8-15 mm)
1.34/3 (15-24 mm)
1.34/4 (25-36 mm)
1 martillo deslizante 1.35/0”
Ancho de llave múltiple (11 +13 mm)
Rosca de conexión de M10
Con el set de extractores interiores PULLER-BORE es posible desmontar pequeños rodamientos rígidos a bolas y a bolas de contacto angular cuyo anillo exterior tiene un ajuste fuerte. El agujero del anillo interior debe estar libre. Los nueve extractores interiores también se pueden solicitar por separado. El set de extractores interiores PULLER-INTERNAL sirve para desmontar rodamientos rígidos a bolas estándar cuyo anillo exterior tiene un ajuste fuerte. Para ello no es necesario desmontar el eje. Los extractores interiores, los contra-soportes y los extractores de montaje se pueden solicitar también por separado.
Código de Pedido
C1450061
Contenido
1.34/1 (5-8.5 mm) 1.34/2 (8-15 mm) 1.34/3 (15-24 mm) 1.34/4 (25-36 mm) 1.35/0
Precio Ud. €
275,70
Código de Pedido
C3310761
Precio Ud. €
513,71
326
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6444 42429
45491
42769