Page 339 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 339
Interna
Extractor interno con filo de agarre segmentado
especialmente diseñado para traccionar partes situadas en una cubierta con agujero ciego.
Código de Pedido
C4113450
C4113451
C4113452
C4113321
C4111889
C4108175
C4111296
C4108360
C4113453
C4113454
Longitud efectiva
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
58 mm
65 mm
80 mm
80 mm
Diámetro interior Min
4 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
18 mm
24 mm
34 mm
48 mm
63 mm
Interior Diámetro Max
4,8 mm
6,8 mm
9,5 mm
16 mm
19 mm
23 mm
34 mm
48 mm
63 mm
78 mm
Número de secciones
2
2
2
3
3
3
4
4
6
6
Tamaño de rosca
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
15-16G
15-16G
15-16G
Precio Ud. €
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
56,53
63,53
70,62
95,25
Extractor interno de 3 carcasas
Estos modelos de extractores internos hechos de acero grueso muy resistente (30CrNiMo8) con tope interno de seguridad tienen un excelente efecto de tensionado y puede ser actuados bien con un contrasoporte o bien con un martillo de inercia, dependiendo de las necesidades de la situación.
1
Código de Pedido
C4108721
C4116772
Longitud efectiva
120 mm
175 mm
Diámetro interior Min
56 mm
100 mm
Interior Diámetro Max
110 mm
200 mm
Número de secciones
3
3
Tamaño de rosca
Precio Ud. €
G1/2” 275,38
G3/4” 360,17
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43715
43716